Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MATCO-NORCA GSNAG2 packningsring 2 tum 1/16 tum tjock aramid | AE7BJC 5WLZ7

MATCO-NORCA GSNAG2 packningsring 2 tum 1/16 tum tjock aramid

Finns i lager
Artikel: AE7BJC Modell: GSNAG2Korsreferens: 5WLZ7
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
FärgBlå
Inuti Dia.2-5 / 16 "
MaterialAramidfiber med nitrilbindemedel
Max. Tryck150 psi
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.4.125 "
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-100 till 700 grader
Tjocklek1 / 16 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.69
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
MATCO-NORCA GSNAG2.5 Packningsring 2 1/2 Inch 1/16 Tjock Aramid | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 till 700 grader196SEK
MATCO-NORCA GSNAG3 Packningsring 3 tum 1/16 tum tjock Aramid | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 till 750 grader201SEK
MATCO-NORCA GSNAG4 packningsring 4 tum 1/16 tum tjock Aramid | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 till 700 grader350SEK
MATCO-NORCA GSNAG5 Packningsring 5 tum 1/16 tum tjock Aramid | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 till 700 grader538SEK
MATCO-NORCA GSNAG6 Packningsring 6 tum 1/16 tum tjock Aramid | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 till 700 grader547SEK
MATCO-NORCA GSNAG8 Packning, Ring, 8" rörstorlek, 1/16" Tjocklek, Aramidfiber | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 till 700 grader621SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG2 packningsring 2 tum 1/16 tum tjock aramid
187SEK /enhet