MAUDLIN PRODUCTS Verktygspapper, 309 rostfritt stål


Filter
Funktion: Hjälper till att skydda från skala och oxidbildning under atmosfärisk ugnsvärmebehandling, skyddar ytan på lufthärdningsverktygsstål, skapar lufttätt kuvert runt delen, kan användas i ugnar upp till 2000 F , Max. Temp.: 2100 F , Tjocklek: 0.002 "
StilModellLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A
SSFW309-20-12
12ft.309 Stainless Steel20 "1 010 SEK
RFQ
A
SSFW309-10-12
12ft.309 Stainless Steel10 "808 SEK
RFQ
A
SSFW309-10-25
25ft.309 Stainless Steel10 "1 111 SEK
RFQ
A
SSFW309-20-25
25ft.309 Stainless Steel20 "2 031 SEK
RFQ
B
SSFW309-20-50
50ft.Typ 309, mjukglödgad, rostfritt stål20 "4 552 SEK
B
SSFW309-10-50
50ft.Typ 309 SS, mjukglödgad10 "2 621 SEK
B
SSFW309-10-100
100ft.Typ 309, mjukglödgad, rostfritt stål10 "4 804 SEK
B
SSFW309-20-100
100ft.Typ 309, mjukglödgad, rostfritt stål20 "8 654 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?