MAUDLIN PRODUKTER SSFW309-20-100 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 20 tum, 100 fot längd | AD7NYA 4FRC2

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 20 tum, 100 fot längd

Finns i lager
Artikel: AD7NYA Modell: SSFW309-20-100Korsreferens: 4FRC2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsinpackning
Funktion Hjälper till att skydda från skala och oxidbildning under atmosfärisk ugnsvärmebehandling, skyddar ytan på lufthärdningsverktygsstål, skapar lufttätt kuvert runt delen, kan användas i ugnar upp till 2000 F
Längd100ft.
MaterialTyp 309, mjukglödgad, rostfritt stål
Max. Temp.2100 F
Tjocklek0.002 "
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.705
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7220201080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Maudlin Products SSFW309-20-100 verktygslindning används för ytskydd av verktyg, stansar och delar under värmebehandlingsapplikationer genom att förhindra avkolning eller avsättning.

Funktioner:

  • Maudlin Products SSFW309-20-100 verktygslinda skapar ett lufttätt hölje runt verktyget som ska värmas upp för att bilda en lufttät försegling.
  • Detta omslag förhindrar oxiduppbyggnad under atmosfärisk värmebehandling i ugnen.
  • Det skyddar ytan på lufthärdande stål.
  • Denna verktygsomslag i 309 rostfritt stål motstår utfällning av kromkarbid.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den högsta temperaturen som denna omslag tål?

A. 2100 grader Fahrenheit.

F. Vad är avkolning?

A. Avkolning är förlusten av kol i materialets yta-angränsande zon. När metallen värms upp till 700 grader Celsius eller högre reagerar kolet i metallen med gaser som innehåller syre eller väte. Avlägsnandet av kol mjukar upp metallen genom att ta bort hårda karbidfaser.

F. Hur garanterar man säkerheten under värmebehandlingsprocedurer?

S. Arbetarna ska alltid bära skyddshandskar. Dessa handskar är fördelaktiga för att undvika skärsår från verktygens vassa kanter och brännskador från folien.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialBreddPris
MAUDLIN PRODUKTER SSFW309-10-50 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 10 tum, 50 fot längd | AD7NXX 4FRA8 SSFW309-10-5050ft.Typ 309 SS, mjukglödgad10 "2 621 kr
MAUDLIN PRODUKTER SSFW309-10-100 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 10 tum, 100 fot längd | AD7NXY 4FRA9 SSFW309-10-100100ft.Typ 309, mjukglödgad, rostfritt stål10 "4 804 kr
MAUDLIN PRODUKTER SSFW309-20-50 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 20 tum, 50 fot längd | AD7NXZ 4FRC1 SSFW309-20-5050ft.Typ 309, mjukglödgad, rostfritt stål20 "4 552 kr
MAUDLIN PRODUKTER SSFW309-10-12 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 10 tum, 12 fot längd | CD8WMN SSFW309-10-1212ft.309 Stainless Steel10 "808SEK
RFQ
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-12 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 20 tum, 12 fots längd | CD8WMP SSFW309-20-1212ft.309 Stainless Steel20 "1 010 kr
RFQ
MAUDLIN PRODUKTER SSFW309-10-25 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 10 tum, 25 fot längd | CD8WMQ SSFW309-10-2525ft.309 Stainless Steel10 "1 111 kr
RFQ
MAUDLIN PRODUKTER SSFW309-20-25 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 20 tum, 25 fot längd | CD8WMR SSFW309-20-2525ft.309 Stainless Steel20 "2 031 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Verktygsinpackning, 309 SS, .002 x 20 tum, 100 fot längd
8 654 kr /enhet