WATTS B6400-serien Standard portkulventiler


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Mfr. Serier: B6400 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna
StilModellPorttypmonteradeBollmaterialSittmaterialAxelmaterialStammtypVridmomentVentildesignPris (ex moms)
A
B6400-SS-XH 2
--------9 142 SEK
RFQ
A
B6400-SS-XH 1/2
--------2 335 SEK
RFQ
B
B6400-LL 1/4
fullNejFörkromad mässingDurafillMässingUtblåsningsbevis603-Piece1 684 SEK
C
B6400-SS-SH
StandardJaFörkromad mässingDurafillMässingUtblåsningsbevis3202-Piece8 820 SEK
D
B6400-LC-SE 1/4
StandardNejFörkromad mässingJungfru PTFEMässingUtblåsningsbevis602-Piece2 318 SEK
E
B6400-LC-SE 1 1/2
Standard-MässingJungfru PTFEMässingUtblåsningsbevis250 tum. -Lbs.-5 981 SEK
RFQ
E
B6400-SE-LC
Standard-Förkromad mässingJungfru PTFEMässingUtblåsningsbevis320 tum. -Lbs.-7 067 SEK
RFQ
C
B6400-SS 1/4
StandardNej316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelUtblåsningsbevis602-Piece1 510 SEK
A
B6400-SS-XH 3
Standard-316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelUtblåsningsbevis600 tum. -Lbs.-36 777 SEK
RFQ
F
B6400-LL 2
Standard-Förkromad mässingDurafillMässingNedåtriktad utblåsningssäkerhet320 tum. -Lbs.-5 886 SEK
RFQ
C
B6400-SS-XH 4
StandardJa316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelUtblåsningsbevis800 tum. -Lbs.2-Piece40 580 SEK
RFQ
E
B6400-SS 1/2
Standard-316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelUtblåsningsbevis60 tum. -Lbs.-1 566 SEK
RFQ
F
B6400-SS-LL 1
StandardNejFörkromad mässingDurafillMässingUtblåsningsbevis150 tum. -Lbs.2-Piece3 637 SEK
F
B6400-LL 1 1/4
Standard-Förkromad mässingDurafillMässingUtblåsningsbevis200 tum. -Lbs.-4 097 SEK
RFQ
G
B6400 1 1/2
StandardNejFörkromad mässingDurafillMässingNedåtriktad utblåsningssäkerhet2502-Piece2 509 SEK

B6400-serien Standard portkulventiler

Watts B6400-seriens standardportkulventiler är idealiska för balansering och strypning av icke-slipande vätskor som används i kommersiella och industriella applikationer. De har en bronskropp för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa ventiler kan manövreras vid temperaturer från -55 till 450 grader F. De är utrustade med kulor av rostfritt stål/mässing för att säkerställa smidig drift och förhindra uppbyggnad av skräp eller föroreningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?