MECHANIX Krok- och öglehandskar för allmänna mekaniker


Mechanix MG-P05-seriens kardborrehandskar för allmänna mekaniker är idealiska för bilapplikationer och ger både komfort och skydd. Dessa handskar erbjuder mångsidighet för att hantera olika fordonsuppgifter och gör det möjligt för användare att hantera arbete med ökad precision och säkerhet.

Filter
Tillbaka material: Spandex , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: Vadderad spandex , Liner Material: Trikå , Palm Construction: Clarino syntetiskt läder , Palm Material: Clarino syntetiskt läder , Underkategori: Allmänt verktyg
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
MG-P05-012
2XL509 SEK
A
MG-P05-010
L509 SEK
A
MG-P05-009
M509 SEK
A
MG-P05-008
S509 SEK
A
MG-P05-011
XL509 SEK

Krok- och öglehandskar för allmänna mekaniker

Mechanix MG-P05-seriens kardborrehandskar för allmänna mekaniker är idealiska för bilapplikationer och ger både komfort och skydd. Dessa handskar erbjuder mångsidighet för att hantera olika fordonsuppgifter och gör det möjligt för användare att hantera arbete med ökad precision och säkerhet.

Funktioner

  • Mechanix handskar har handflatorna gjorda av kolinfunderat syntetiskt läder för att tillåta användare att interagera med pekskärmsenheter utan att ta bort dem.
  • De har ventilerande TrekDry för att underlätta ventilationen och hålla bäraren bekväm under långa arbetstider.
  • Originalhandskarna är förstärkta runt tummen och pekfingret för ökad hållbarhet.
  • De har också justerbara termoplastiska gummiförslutningar för en åtsittande passform runt användarens handleder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?