MEGAPRO Multi-Bit skruvmejslar


Filter
Drive storlek: 1 / 4 " , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellSkafttypFinishHandtag DesignStorlekar ingårArtikelAntal bitarTotal längdPrimär applikationPris (ex moms)
A
151TP2
FastämneSvartoxidTriax nylonTorq-Set: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Manipuleringssäker687 SEK
B
211R2T36RD
FastämneNaturalKonstruerad nylon / ABS-harts och Triax 1120Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel75"Generell mening540 SEK
C
6PDRIVER-CC
FastämneMåladPPPhillips #00 x #0, slitsad: 1.5 mm x 2.0 mmMulti-Bit skruvmejsel55.25 "Generell mening70 SEK
D
151ROSA
FastämneSvartoxidKonstruerad nylon / ABS-harts och Triax 1120Phillips # 0 x # 1, # 2 x # 3, Robertson Square urtag # 0 x # 1, # 2 x # 3, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Generell mening391 SEK
E
211CG2CTP-B
FastämneSvartoxidTriax 1120 och Versollan gummiHex 1/8 "x 9/64", nyckel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotagesäker Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Multi-Bit skruvmejsel68.5 "Säkerhetsfästelement-
RFQ
F
211R2CTPRD
FastämneSvartoxidTriax 1120 och Versollan gummiHex 1/8 "x 9/64", nyckel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotagesäker Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30Multi-Bit skruvmejsel68.5 "Säkerhetsfästelement779 SEK
G
151SS
FastämneNaturalNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Generell mening490 SEK
H
151HVAC-U
FastämneSvartoxidNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, slitsad # 3 x # 5, # 4 x # 6, ventilspindel x # 5.5 slitsadMulti-Bit skruvmejsel88.5 "H VAC426 SEK
I
151AUTO
FastämneSvartoxidKonstruerad nylon / ABS-harts och Triax 1120Phillips # 1 x # 2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, ventilspindel x # 5.5 slitsadMulti-Bit skruvmejsel88.5 "Bil449 SEK
J
6KIT7
FastämneSvartoxidTriax nylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 och # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel och hölster98.5 "Generell mening403 SEK
K
151TP
FastämneSvartoxidTriax nylonSabotagesäker sexkant 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", nyckel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Sabotagesäker Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Manipuleringssäker567 SEK
L
151 ELEV
FastämneSvartoxidNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, slitsade # 4 x # 6, nyckel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Hiss520 SEK
M
151HEX
FastämnekromNylon / ABS-legeringshartsHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMulti-Bit skruvmejsel88.5 "Generell mening428 SEK
N
151ML
FastämnekromNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Generell mening534 SEK
O
151 XNUMX NAS
FastämnekromNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Generell mening481 SEK
P
211R2C36RD
FastämnekromNylonhartsPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel78.5 "Generell mening658 SEK
Q
211R2T36STD
FastämneNaturalT-handtagPhillips # 1 x # 2, # 3 x # 0, Robertson Square urtag # 1 x # 2, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel75"Generell mening349 SEK
R
151SL44
Fast låsningkromNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Generell mening511 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?