Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGAPRO 151SL44 Multbits skruvmejsel 15-i-1, 8 1/2 tum lång | AB9WCP 2FRU2

MEGAPRO 151SL44 Multi Bit Skruvmejsel 15-i-1, 8 1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB9WCP Modell: 151SL44Korsreferens: 2FRU2
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
511SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti-Bit skruvmejsel
BithållartypQuick Change
BitstilDubbelavslutad
Drivstorlek1 / 4 "
Förartyp15-i-1
Finishkrom
Handtag DesignNylon / ABS-legeringsharts
Antal bitar8
Total längd8.5 "
Primär applikationGenerell mening
spärrNej
SkaftmaterialLegerat stål
SkafttypFast låsning
Storlekar ingårPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkafttypFinishHandtag DesignStorlekar ingårArtikelAntal bitarTotal längdPrimär applikationPris
MEGAPRO 151HEX Hex Key Multi-bit Skruvmejsel 8 st | AB2XMJ 1PMA8 151HEXFastämnekromNylon / ABS-legeringshartsHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMulti-Bit skruvmejsel88.5 "Generell mening428SEK
MEGAPRO 151TP2 Multi-bit Skruvmejsel 15-i-1, 8 st | AC2TJR 2MRR8 151TP2FastämneSvartoxidTriax nylonTorq-Set: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Manipuleringssäker687SEK
MEGAPRO 6KIT7 multi-bit skruvmejsel med hölster 15-i-1 | AC2TKA 2MRT7 6KIT7FastämneSvartoxidTriax nylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 och # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel och hölster98.5 "Generell mening403SEK
MEGAPRO 211R2C36RD Multi-bit Skruvmejsel 13-i-1, 7 st | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36RDFastämnekromNylonhartsPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel78.5 "Generell mening658SEK
MEGAPRO 151HVAC-U Multi-bit Skruvmejsel 14-i-1, Hvac 8 st | AD8KPK 4KTG1 151HVAC-UFastämneSvartoxidNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, slitsad # 3 x # 5, # 4 x # 6, ventilspindel x # 5.5 slitsadMulti-Bit skruvmejsel88.5 "H VAC426SEK
MEGAPRO 151ELEV Multi-bit Skruvmejsel 15-i-1, 8 st | AD8KPL 4KTG2 151 ELEVFastämneSvartoxidNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, slitsade # 4 x # 6, nyckel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Hiss520SEK
MEGAPRO 151NAS Multi-bit Skruvmejsel 15-i-1, 8 1/2 tum | AE4ZUL 5PA32 151 XNUMX NASFastämnekromNylon / ABS-legeringshartsPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square urtag # 1 x # 2, # 0 x # 3, slitsad # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skruvmejsel88.5 "Generell mening481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGAPRO 151SL44 Multi Bit Skruvmejsel 15-i-1, 8 1/2 tums längd
511SEK /enhet