HAM-LET Rostfritt stål kulventil


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: Nylon , Typ av handtag: Växla , Max. Tryck: 300 psi WOG , Port: Standard , Tätningsmaterial: FKM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -40 grader till 400 grader F. , Rörstorlek: 1 / 4 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellAnslutningstypArtikelRörstorlekPris (ex moms)
A
H-1280-SS-N-1/4
MNPT x MNPTMini kulventil1 / 4 "2 646 SEK
A
H-1280-SS-N-1/8
MNPT x MNPTKulventil1 / 8 "2 689 SEK
B
h-1200-SS-L-1/4
Rör x RörMini kulventil-3 012 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?