Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE nedsänkbar nivåsändare till 10 psi | AC2CHB 2HMC3

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE Dränkbar nivåsändare till 10 psi

Finns i lager
Artikel: AC2CHB Modell: SBLT2-10-40-ETFEKorsreferens: 2HMC3
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
10 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar nivå sändare
Noggrannhet+/- 0.25% fullskala
KabelbeläggningETFE
Kabellängd40ft.
Produktion4 till 20 mA DC
Ström krävs13 till 30 VDC
tryck~~POS=TRUNC0 till 10 psi
Sensorlängd6-45 / 64 "
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
TypKulnäsa
Vättade material316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddTypVättade materialPris
MERCOID PBLT2-5-40 nedsänkbar nivåsändare 0 till 5 psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040ft.0 till 5 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N14 509 kr
MERCOID PBLT2-10-40 nedsänkbar nivåsändare till 10 psi | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040ft.0 till 10 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N14 509 kr
MERCOID PBLT2-15-60 nedsänkbar nivåsändare till 15 psi | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060ft.0 till 15 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N16 370 kr
MERCOID PBLT2-20-60 nedsänkbar nivåsändare till 20 psi | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060ft.0 till 20 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N16 370 kr
MERCOID PBLT2-5-40-PU nedsänkbar nivåsändare 0 till 5 psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40ft.0 till 5 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan11 212 kr
MERCOID PBLT2-10-40-PU nedsänkbar nivåsändare till 10 psi | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40ft.0 till 10 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan11 212 kr
MERCOID PBLT2-15-60-PU nedsänkbar nivåsändare till 15 psi | AC2CGY 2HMB9 PBLT2-15-60-PU60ft.0 till 15 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan11 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE Dränkbar nivåsändare till 10 psi
10 301 kr /enhet