MERSEN FERRAZ HelioProtection Series HP10M säkringar, solceller


Mersen Ferraz HelioProtection Series HP10M säkringar är designade för att skydda solenergiinstallationer genom att ge överströmsskydd. Installerade i kombinationslådor eller strängväxelriktare, skyddar de PV-arrayer från överdrivna strömmar orsakade av fel, överbelastningar eller kortslutningar. De förhindrar pote...nella brandrisker och skador på utrustningen genom att snabbt avbryta kretsen i händelse av en anomali.Läs mer

Filter
Kroppsmaterial: GMG , Diameter: 1.5 " , Montering: Clip , Fart: gPV
StilModellStrömLängdPris (ex moms)
A
HP10M1-V
1A2.38 "-
RFQ
B
HP10M1
1A0.41 "324 SEK
A
HP10M2-1/2
2.5A0.41 "-
RFQ
A
HP10M2-V
2A2.38 "-
RFQ
A
HP10M2
2A0.41 "324 SEK
A
HP10M3-1/2
3.5A0.41 "-
RFQ
A
HP10M3-V
3A2.38 "-
RFQ
A
HP10M3
3A0.41 "324 SEK
A
HP10M4-V
4A2.38 "-
RFQ
A
HP10M4
4A0.41 "324 SEK
A
HP10M5
5A0.41 "324 SEK
A
HP10M5-V
5A2.38 "-
RFQ
A
HP10M6-V
6A2.38 "-
RFQ
A
HP10M6
6A0.41 "331 SEK
A
HP10M7
7A0.41 "324 SEK
A
HP10M8
8A0.41 "324 SEK
A
HP10M8-V
8A2.38 "-
RFQ
C
HP10M10
10A0.41 "324 SEK
A
HP10M10-V
10A2.38 "-
RFQ
D
HP10M12
12A0.41 "299 SEK
A
HP10M12-V
12A2.38 "-
RFQ
E
HP10M15
15A0.41 "324 SEK
A
HP10M15-V
15A2.38 "-
RFQ
F
HP10M20-V
20A2.38 "-
RFQ
A
HP10M20
20A0.41 "324 SEK
A
HP10M25-V
25A2.38 "-
RFQ
A
HP10M25
25A0.41 "-
RFQ
A
HP10M30-V
30A2.38 "-
RFQ
A
HP10M30
30A0.41 "206 SEK

HelioProtection Series HP10M säkringar, solceller

Mersen HelioProtection Series HP10M säkringar är idealiska i elektriska system för skydd mot överströmsförhållanden och används i PV-sträng-/arraynivåskydd, in-line PV-modul, växelriktare och batteriladdningsregulatorer. De erbjuder en minsta brytkapacitet på 1.35 gånger säkringens märkströmvärde, vilket säkerställer en tillförlitlig drift vid felströmmar. Dessa förbättrade säkringar är idealiska för konstanta temperatur- och strömcykler, vilket säkerställer säkringens livslängd och dess förmåga att motstå upprepade temperatur- och strömfluktuationer.

Arbetsmekanism

  • När ett elektriskt fel som en kortslutning uppstår, upptäcker säkringen snabbt onormalt strömflöde.
  • Säkringselementet, vanligtvis en tunn metallremsa, smälter när den möter för hög ström.
  • Säkringen är installerad i kretsen av ett solcellssystem och fungerar som en barriär för att förhindra överdrivet strömflöde för att förhindra skador på utrustning och faror.

Funktioner

  • Mersen Ferraz HelioProtection Series HP10M säkringar erbjuder en minsta brytkapacitet på 1.35 gånger säkringens märkströmvärde, vilket säkerställer en tillförlitlig drift vid felströmmar.
  • Dessa förbättrade säkringar är idealiska för konstanta temperatur- och strömcykler, vilket säkerställer säkringens livslängd och dess förmåga att motstå upprepade temperatur- och strömfluktuationer.
  • De kan drivas vid spänningar upp till 1000VDC och finns i strömstyrka från 1 till 30A och den högre strömvarianten i sortimentet är HP10M30 säkring med en strömstyrka på 30A.
  • Dessa HP10M säkringar kan användas vid temperaturer upp till 80 grader C.
  • De erbjuder beslagsmontering för enkel installation i PV-systemets krets och säkra elektriska anslutningar.

Vanliga frågor

Vad är den typiska svarstiden för HP10M-säkringen när en överströmshändelse inträffar?

HP10M-säkringen är utformad för att reagera snabbt, ofta inom millisekunder, för att säkerställa ett snabbt avbrott av kretsen vid fel.

Finns det några indikatorer på HP10M-säkringen som visar att den har gått på grund av en överströmsincident?

HP10M-säkringen har vanligtvis inga synliga indikatorer, men det utlösta tillståndet kan bestämmas genom att kontrollera säkringselementet för tecken på smältning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?