MI-T-M Högtryckstvätt för kallt vatten, gasdriven


Mi-T-M kallvatten högtryckstvättar är idealiska för kraftfulla rengöringsapplikationer i olika industrier och miljöer. De är lämpliga för rengöring av fordon, utrustning, trottoarer, däck och byggnader. Dessa högtryckstvättar använder kallt vatten för att generera högtrycksstrålar, vilket effektivt tar bort smuts..., smuts och fläckar.Läs mer

Filter
Garanti: 3 år Motor, 7 år Pump
StilModellNettoviktTullbetygMotormärkeArbetstryckKolvmaterialPumptypStarttypBreddPris (ex moms)
A
GC-2003-0MHB
75 lb.SvagtHonda OHC2000 psiRostfritt stålAxialRekyl21 "9 424 SEK
B
GC-2403-0MHB
75 lb.MediumHonda OHV2400 psiMassiv keramikCranksRekyl21 "18 309 SEK
C
GC-3000-0MHB
85 lb.Lätt till mediumHonda3000 psiMassiv keramikCranksRekyl20.5 "16 742 SEK
D
GC-3000-0MLB-C
85 IbsKommersiellMI-TM OHV3000 psiMassiv keramikCranksRekyl21 "14 302 SEK
E
GC-4000-0MMB
142 lb.Lätt till mediumMI-TM4000 psiMassiv keramikCranksRekyl22.5 "22 567 SEK
F
GC-4000-0MHB
142 lb.Lätt till mediumHonda4000 psiMassiv keramikCranksRekyl22.5 "32 158 SEK
G
GC-3500-0MMB
142 lb.Lätt till mediumMI-TM3500 psiMassiv keramikCranksRekyl22.5 "21 859 SEK
H
GC-3004-4MGH
216 lb.TungHonda OHV3000 psiMassiv keramikCranksRekyl35.5 "44 859 SEK
I
GC-3004-0MKD
245 lb.-Kohler3000 psiMassiv keramikCrankselektriska28 "95 857 SEK
J
GC-5004-3MAH
378 lb.TungHonda5000 psiMassiv keramikCrankselektriska27 4 / 5 "96 572 SEK
K
GC-6004-3MGH
401 lb.TungHonda6000 psiMassiv keramikCrankselektriska27 4 / 5 "129 510 SEK

Arbetsmekanism

  • Denna Mi-T-M kallvatten högtryckstvätt fungerar genom att dra vatten från en källa, såsom en slang eller en behållare.
  • Det trycksätter vattnet med en kraftfull motordriven pump.
  • Detta trycksatta vatten tvingas sedan genom ett munstycke eller spraystav med hög hastighet.
  • Munstycket eller staven skapar en kraftfull vattenstråle som är effektiv för rengöring av ytor.
  • Högtryckstvätten kan ha justerbara inställningar för att kontrollera sprayens intensitet.
  • Den innehåller vanligtvis säkerhetsfunktioner som ett avtryckarlås för att förhindra oavsiktlig aktivering.

Funktioner

  • Dessa Mi-T-M högtryckstvättar kommer med el-/rekylstartalternativ för bekvämlighet och användarvänlighet baserat på användarens preferenser.
  • De har flödeshastigheter som sträcker sig från 2.4 till 3.5 GPM, vilket tillgodoser olika vatteneffektkrav och rengöringseffektivitet.
  • Dessa högtryckstvättar har höjder som sträcker sig från 24.5 till 36 tum, vilket gör att användarna kan tillgodose utrymmesbegränsningar och lagringspreferenser.
  • De erbjuder driftstrycknivåer från 2000 till 4000 psi, vilket gör det möjligt för användare att välja rätt tryck för sina specifika rengöringsuppgifter.
  • Dessa högtryckstvättar är utrustade med olika pumptyper, inklusive axial/vevaxel, var och en med sina prestandaegenskaper.
  • De har kolvar gjorda av solid keramik / rostfritt stål för ökad hållbarhet och motståndskraft i deras högtryckstvätt.
  • Utvalda modeller som GC-3004-0MKD högtryckstvätt kan drivas med diesel för högre bränsleeffektivitet och högre vridmoment.

Vanliga frågor

Hur underhåller jag dessa Mi-T-M kallvatten högtryckstvättar?

  • Håll utsidan ren och munstycket fritt från skräp.
  • Övervaka och bibehåll motorns oljenivå.
  • Inspektera och byt ut tändstiftet vid behov.
  • Kontrollera och rengör luftfiltret regelbundet.
  • Använd rent, oförorenat bränsle och inspektera bränslefiltret.
  • Undersök slangar och anslutningar för skador.
  • Inspektera och rengör munstycket och sprutmunstyckena.
  • Kontrollera om det läcker pumpolja och följ rekommendationerna för oljebyte.
  • Vinterställ högtryckstvätten om i kallt klimat.
  • Följ säkerhetsriktlinjerna och se bruksanvisningen.
  • Överväg professionell service för komplexa problem.
  • Förvara på en torr, sval plats och täck över när den inte används.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa högtryckstvättar för kallt vatten?

Viktiga faktorer inkluderar rengöringskrav, tryckklassificering, flödeshastighet, motortyp, driftklass, portabilitet, munstycksalternativ, slanglängd, pumptyp, kolvmaterial, startmekanism, bränsletyp och ljudnivå.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder gasdrivna högtryckstvättar?

  • Bär skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och stängda skor.
  • Välj rätt munstycke för den specifika rengöringsuppgiften.
  • Inspektera regelbundet utrustningen för skador, lösa delar eller läckor.
  • Placera högtryckstvätten på en stabil, jämn yta för att förhindra att den tippar.
  • Håll högtryckstvätten borta från elektriska källor för att undvika risker för stötar.
  • Rikta alltid munstycket bort från människor, djur och ömtåliga ytor.
  • Håll ett säkert avstånd från området som ska rengöras för att förhindra skador eller skador.
  • Använd tvåhandsmanövrering för bättre stabilitet och kontroll.
  • Släpp trycket innan du kopplar bort slangar eller munstycken för att undvika plötsliga släpp.
  • Stäng av motorn under raster och släpp trycket när den inte används.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?