Mi-TM GC-3000-0MLB-C kallvattentryckstvätt är idealisk för kraftfulla rengöringsapplikationer i industriella miljöer. Denna högtryckstvätt använder kallt vatten för att generera högtrycksstrålar, vilket effektivt tar bort smuts, smuts och fläckar. Den är lämplig för rengöring av fordon, byggnader, trottoarer och däck.
Funktioner:
- Den arbetar vid ett tryck på 3000 psi och använder kallt vatten för högtryckstvätt.
- Denna Mi-TM högtryckstvätt HAR ett rekylstartalternativ för bekvämlighet och användarvänlighet baserat på användarens preferenser.
- Den har ett insprutningssystem för rengöringsmedel för enkel applicering av rengöringslösningar.
- Denna 3000 psi gastryckstvätt har en effekt på 7 hk.
- Den har en vevaxelpump för effektiv vattentillförsel och tryckgenerering.
- Denna 7 hk högtryckstvätt har kolvar gjorda av solid keramik för sin hållbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur länge kan jag använda denna högtryckstvätt på en vecka utan att påverka dess prestanda?
S. Denna Mi-TM högtryckstvätt är lämplig för användning mellan 10 till 20 timmar per vecka.
F. Vilka tillbehör ingår i Mi-TM GC-3000-0MLB-C högtryckstvätt?
S. Paketet innehåller en stav, slang, avtryckarpistol och fyra snabbkopplingsmunstycken med sprutvinklar på 0, 15, 25 och 40 grader, vilket ger mångsidighet för olika rengöringsuppgifter.
F. Hur underhåller jag denna Mi-TM 7 hk högtryckstvätt?
A.
- Håll utsidan ren och munstycket fritt från skräp.
- Övervaka och bibehåll motorns oljenivå.
- Inspektera och byt ut tändstiftet vid behov.
- Kontrollera och rengör luftfiltret regelbundet.
- Använd rent, oförorenat bränsle och inspektera bränslefiltret.
- Undersök slangar och anslutningar för skador.
- Inspektera och rengör munstycket och sprutmunstyckena.
- Kontrollera om det läcker pumpolja och följ rekommendationerna för oljebyte.
- Förvara på en torr, sval plats och täck över när den inte används.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna högtryckstvätt för kallt vatten?
A.
- Rengöringskrav
- Tryckklassificering
- Luftflöde
- Motortyp
- Tullbetyg
- Munstyckesalternativ
- Slangens längd
- Pumptyp
- Kolvmaterial
- Startmekanism
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en gasdriven högtryckstvätt?
A.
- Bär skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och stängda skor.
- Välj rätt munstycke för den specifika rengöringsuppgiften.
- Inspektera regelbundet utrustningen för skador, lösa delar eller läckor.
- Placera högtryckstvätten på en stabil, jämn yta för att förhindra att den tippar.
- Håll högtryckstvätten borta från elektriska källor för att undvika risker för stötar.
- Håll ett säkert avstånd från området som ska rengöras för att förhindra skador eller skador.
- Använd tvåhandsmanövrering för bättre stabilitet och kontroll.
- Släpp trycket innan du kopplar bort slangar eller munstycken för att undvika plötsliga släpp.
- Stäng av motorn under raster och släpp trycket när den inte används.