MICRO PLASTICS Maskinskruvar, platta


Filter
StilModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdSystem för mätningDraghållfasthetTråd storlekPris (ex moms)
A
50M080125H020
82 °15.4-17.3mm4.6mm20ft.--M8 x 1.2554 SEK
B
022520A050
82 °0.452-0.507 "0.153 "1 / 2 "Inch312 psi1 / 4-20148 SEK
C
021032A075
82 °0.340-0.385 "0.116 "3 / 4 "-165 psi10-3216 SEK
D
020632A100
82 °0.244-0.279 "0.083 "1"Inch69 psi6-3292 SEK
E
020632A050
82 °0.244-0.279 "0.083 "1 / 2 "Inch69 psi6-32114 SEK
F
020632A037
82 °0.244-0.279 "0.083 "3 / 8 "Inch69 psi6-3254 SEK
G
020832A050
82 °0.292-0.332 "0.1 "1 / 2 "Inch108 psi8-32119 SEK
H
020832A150
82 °0.292-0.332 "0.1 "1.5 "-108 psi8-3282 SEK
I
022520A075
82 °0.452-0.507 "0.153 "3 / 4 "Inch312 psi1 / 4-20110 SEK
J
020256A031
82 °0.147-0.172 "0.051 "5 / 16 "Inch19 psi2-5698 SEK
K
020440A050
82 °0.195-0.225 "0.067 "1 / 2 "Inch41 psi4-40136 SEK
L
50M080125H030
82 °15.4-17.3mm4.6mm30 "metrisk-M8 x 1.2556 SEK
M
022520A062
82 °0.452-0.507 "0.153 "5 / 8 "Inch312 psi1 / 4-2093 SEK
N
021024A075
82 °0.340-0.385 "0.116 "3 / 4 "Inch149 psi10-2468 SEK
O
021032A050
82 °0.340-0.385 "0.116 "1 / 2 "Inch165 psi10-3299 SEK
P
50M060100H020
82 °10.9-12.6mm3.3mm20ft.metrisk-M6 x 153 SEK
Q
50M080125H050
82 °15.4-17.3mm4.6mm50ft.metrisk-M8 x 1.2566 SEK
R
020440A037
82 °0.195-0.225 "0.067 "3 / 8 "Inch41 psi4-40102 SEK
S
022520A200
82 °0.452-0.507 "0.153 "2"Inch312 psi1 / 4-20133 SEK
T
50M040070H010
82 °8.0-9.4mm2.7mm10 "--M4 x 0.773 SEK
U
020632A062
82 °0.244-0.279 "0.083 "5 / 8 "Inch69 psi6-3235 SEK
V
50M050080H016
82 °8.9-10.4mm2.7mm16metrisk-M5 x 0.823 SEK
W
020632A075
82 °0.244-0.279 "0.083 "3 / 4 "Inch69 psi6-3262 SEK
X
50M050080H010
82 °8.9-10.4mm2.7mm10 "metrisk-M5 x 0.859 SEK
Y
020440A025
82 °0.195-0.225 "0.067 "1 / 4 "Inch41 psi4-4081 SEK
Z
021024A100
82 °0.340-0.385 "0.116 "1"-149 psi10-2410 SEK
A1
020832A100
82 °0.292-0.332 "0.1 "1"Inch108 psi8-3291 SEK
B1
020832A037
82 °0.292-0.332 "0.1 "3 / 8 "Inch108 psi8-3298 SEK
C1
50M060100H012
82 °10.9-12.6mm3.3mm12 "metrisk-M6 x 142 SEK
D1
50M080125H025
82 °15.4-17.3mm4.6mm25ft.--M8 x 1.25-
RFQ
E1
020256A050
82 °0.147-0.172 "0.051 "1 / 2 "Inch19 psi2-5683 SEK
F1
50M040070H016
82 °8.0-9.4mm2.7mm16metrisk-M4 x 0.747 SEK
G1
50M060100H016
82 °10.9-12.6mm3.3mm16metrisk-M6 x 1120 SEK
H1
50M050080H012
82 °8.9-10.4mm2.7mm12 "metrisk-M5 x 0.846 SEK
I1
022520A100
82 °0.452-0.507 "0.153 "1"Inch312 psi1 / 4-20123 SEK
J1
50M080125H016
82 °15.4-17.3mm4.6mm16--M8 x 1.2561 SEK
K1
022520A025
82 °0.452-0.507 "0.153 "1 / 4 "-312 psi1 / 4-2079 SEK
L1
021032A100
82 °0.340-0.385 "0.116 "1"-165 psi10-32-
RFQ
M1
022520B100
100 °0.442-0.507 "0.11 "1"Inch312 psi1 / 4-2067 SEK
N1
020632B037
100 °0.238-0.279 "0.06 "3 / 8 "Inch69 psi6-3218 SEK
O1
022520B075
100 °0.442-0.507 "0.11 "3 / 4 "Inch312 psi1 / 4-20119 SEK
P1
020632B050
100 °0.238-0.279 "0.06 "1 / 2 "-69 psi6-3256 SEK
Q1
020632B100
100 °0.238-0.279 "0.06 "1"Inch69 psi6-32105 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?