MILLER BY HONEYWELL Fallbegränsare


Filter
Förankringskrok portöppning: 3 / 4 " , Kabel Dia.: 1" , Rembredd: 1" , Visuell belastningsindikator: Ja , Viktkapacitet: 400 lb.
StilModellDraghållfasthetFärgHusets materialLängdLinjematerialLåsning av förankringsanslutning KroktypLåsbältesanslutning KroktypAntal benPris (ex moms)
A
MFL-16-Z7 / 9FT
3000 IbsRedEffektiv nylon9ft.polyesterLåsande krok i aluminium med portstyrka på 3600 pundUtan Anchorage Connector14 570 SEK
B
MFL-3-Z7 / 9FT
3000 IbsRedEffektiv nylon9ft.polyesterStållåsande krok med 3600 lb portstyrkaUtan Anchorage Connector14 552 SEK
C
MFL-5-Z7 / 9FT
3000 IbsRedEffektiv nylon9ft.polyesterSvängbar snäppkrokUtan Anchorage Connector14 727 SEK
D
MFLTB-1 / 7.5FT
5000 lb.GråNylon7.5ft.Vectron (R) Core, polyesterjacka5K Snap KrokTwin Turbo D-ringkontakt216 047 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?