Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fallbegränsare 9 fot polyester röd | AG7AJV 49U960

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Fallbegränsare 9 fot polyesterröd

Finns i lager
Artikel: AG7AJV Modell: MFL-3-Z7/9FTKorsreferens: 49U960

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFallbegränsare
Förankringskrok Portöppning3 / 4 "
bromsarInterna låshakar
Kabeldia.1"
FärgRed
Husets materialEffektiv nylon
Längd9ft.
Linjematerialpolyester
Låsning av förankringsanslutning KroktypStållåsande krok med 3600 lb portstyrka
Låsbältesanslutning KroktypUtan Anchorage Connector
Antal ben1
Rembredd1"
Draghållfasthet3000 Ibs
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet400 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)32.39
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8479899899

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetFärgHusets materialLängdLinjematerialLåsning av förankringsanslutning KroktypLåsbältesanslutning KroktypAntal benPris
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 lb.GråNylon7.5ft.Vectron (R) Core, polyesterjacka5K Snap KrokTwin Turbo D-ringkontakt216 047 kr
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7 / 9FT Fallbegränsare 9 fot polyester röd | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 IbsRedEffektiv nylon9ft.polyesterSvängbar snäppkrokUtan Anchorage Connector14 727 kr
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fallbegränsare 9 fot polyester röd | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 IbsRedEffektiv nylon9ft.polyesterLåsande krok i aluminium med portstyrka på 3600 pundUtan Anchorage Connector14 570 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Fallbegränsare 9 fot polyesterröd
4 097 kr /enhet