Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fallbegränsare Vectron Polyester 400 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE6FUM Modell: MFLTB-1/7.5FTKorsreferens: 5RPT2

Få det Maj 14, Tisdag
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
16 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFallbegränsare
Förankringskrok Portöppning3 / 4 "
FärgGrå
Husets materialNylon
Längd7.5ft.
LinjematerialVectron (R) Core, polyesterjacka
Låsning av förankringsanslutning Kroktyp5K Snap Krok
Låsbältesanslutning KroktypTwin Turbo D-ringkontakt
Antal ben2
Rembredd1"
Draghållfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet400 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetFärgHusets materialLängdLinjematerialLåsning av förankringsanslutning KroktypLåsbältesanslutning KroktypAntal benPris
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7 / 9FT Fallbegränsare 9 fot polyester röd | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 IbsRedEffektiv nylon9ft.polyesterSvängbar snäppkrokUtan Anchorage Connector14 727 kr
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fallbegränsare 9 fot polyester röd | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 IbsRedEffektiv nylon9ft.polyesterLåsande krok i aluminium med portstyrka på 3600 pundUtan Anchorage Connector14 570 kr
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fallbegränsare 9 fot polyester röd | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 IbsRedEffektiv nylon9ft.polyesterStållåsande krok med 3600 lb portstyrkaUtan Anchorage Connector14 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fallbegränsare Vectron Polyester 400 Lb.
16 047 kr /enhet