MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening Svetshjälm Avgick | AH9KZL 40CN02

MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening Svetshjälm avgick

Artikel: AH9KZL Modell: 271332Korsreferens: 40CN02

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetshjälm
ADF-kontrollerDigital
Batteritid2000 timmar
BatteritypLitium
FärgGrafiken
GrafikenDeparted
huvudbonaderratchet
Linsskugga5 till 13
MaterialNylon
Antal bågsensorer4
KraftkällaBatteri
TypAuto-mörkare
Visningsområde6.70 "x 6.70"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5014
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)26.92
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Svetshjälm Ljusstatus: Ej klassad
    • Slipningsläge: Ja
    • Elektromagnetisk sensor: Ja
    • Omkopplingshastighet: 1/20,000 XNUMX sek.
    • EN379 Klassificering: 1/1/1/2
    • TIG AMP-betyg: 5A

Produktvarianter

ProduktModellBatteritidFärgGrafikenArtikelKraftkällaPris
MILLER ELECTRIC 256159 Svetshjälmskugga 8 till 13 svart | AC6KEA 34C373 2561593000 timmarSvartIngenAutomatisk mörkare svetshjälmBatteri med solassistent-
RFQ
MILLER ELECTRIC 257213 Svetshjälmskärm 8 till 13 Svart | AC6KEE 34C380 2572133000 timmarSvartIngenAutomatisk mörkare svetshjälmBatteri med solassistent-
RFQ
MILLER ELECTRIC 257214 Svetshjälmskärm 8 till 13 Svart | AC6KEG 34C383 2572143000 timmarSvartSkullAutomatisk mörkare svetshjälmBatteri med solassistent-
RFQ
MILLER ELECTRIC 264852 Svetshjälmskärm 8 till 13 Blå | AC6KEH 34C385 2648523000 timmarBlåStjärnor och ränder IIAutomatisk mörkare svetshjälmBatteri med solassistent-
RFQ
MILLER ELECTRIC 263038 Svetshjälm Auto mörkare 1-3 / 8 tum höjd | AH8LEJ 38VU59 263038OändligSvart-SvetshjälmSolenergi2 684 kr
MILLER ELECTRIC 288420 Auto Darkening Svetshjälm Litium 5A | AH9KZP 40CN05 2884202000 timmarGrafikenStars and StripesSvetshjälmBatteri-
RFQ
MILLER ELECTRIC 289755 Automatisk mörkare svetshjälm, automatisk mörkläggning, 4 ljusbågssensorer, svart, ingen grafik | CN2QTL 257213 / 34C380 289755---Automatisk mörkare svetshjälm-7 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening Svetshjälm avgick