MOLDED FIBERGLASS Heavy Duty Stack och Nest Container


Filter
Finish: Smooth , Material: Glasfiberförstärkt komposit , Antal delningsplatser långa: 0 , Antal Divider Slots Kort: 0
StilModellUtanför breddFärgInuti höjdenAnvänd locknummerInre längdInre breddLastkapacitetUtanför höjdPris (ex moms)
A
7802085280
10.625 "Red4.875 "Tillverkningsmodell 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"484 SEK
B
7802085268
10.625 "Blå4.875 "Tillverkningsmodell 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"484 SEK
B
7803085268
12.5 "Blå5.875 "Tillverkningsmodell 78031818.375 "11.375 "300 lb.6"597 SEK
A
7803085280
12.5 "Red5.875 "Tillverkningsmodell 78031818.375 "11.375 "300 lb.6"597 SEK
B
7804085268
12.875 "Blå7.875 "Tillverkningsmodell 78041816.375 "11 "300 lb.8"638 SEK
A
7804085280
12.875 "Red7.875 "Tillverkningsmodell 78041816.375 "11 "300 lb.8"638 SEK
A
7805085280
14.75 "Red7.875 "Tillverkningsmodell 78051819.75 "12.75 "300 lb.8"823 SEK
B
7805085268
14.75 "Blå7.875 "Tillverkningsmodell 78051819.75 "12.75 "300 lb.8"823 SEK
C
7808085172
18 "Grå5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"903 SEK
D
7806085268
18 "Blå9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "1 098 SEK
D
7808085268
18 "Blå5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"903 SEK
C
7806085172
18 "Grå9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "1 098 SEK
E
7806085280
18 "Red9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "1 098 SEK
E
7808085280
18 "Red5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"903 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?