MILWAUKEE VALVE Mässing Inline kulventil, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHantera materialHantera typRörstorlekStammaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
2 "BA-475BLL
StålLåsspak2"Mässing0 grader till 400 grader F.2 031 SEK
A
1-1 / 4 "BA-475BLL
StålLåsspak1.25 "Mässing0 grader till 400 grader F.1 152 SEK
A
1 "BA-475BLL
StålLåsspak1"Mässing0 grader till 400 grader F.674 SEK
A
3/4 "BA-475BLL
StålLåsspak3 / 4 "Mässing0 grader till 400 grader F.752 SEK
A
3 "BA-475BLL
StålLåsspak3"Mässing0 grader till 400 grader F.6 739 SEK
A
2-1 / 2 "BA-475BLL
StålLåsspak2.5 "Mässing0 grader till 400 grader F.5 125 SEK
A
1-1 / 2 "BA-475BLL
StålLåsspak1.5 "Mässing0 grader till 400 grader F.1 628 SEK
A
1/2 "BA-475BLL
StålLåsspak1 / 2 "Mässing0 grader till 400 grader F.598 SEK
A
1/4 "BA-475BLL
StålLåsspak1 / 4 "Mässing0 grader till 400 grader F.596 SEK
A
3/8 "BA-475BLL
StålLåsspak3 / 8 "Mässing0 grader till 400 grader F.529 SEK
B
BA-475BMS 1
Förzinkat stålSpak1"PTFE0 grader till 350 grader F.567 SEK
B
BA-475BMS 2
Förzinkat stålSpak2"PTFE0 grader till 350 grader F.1 624 SEK
B
BA-475BMS 1/2
Förzinkat stålSpak1 / 2 "PTFE0 grader till 350 grader F.278 SEK
B
BA-475BMS 1/4
Förzinkat stålSpak1 / 4 "PTFE0 grader till 350 grader F.276 SEK
B
BA-475BMS 3/4
Förzinkat stålSpak3 / 4 "PTFE0 grader till 350 grader F.370 SEK
B
BA-475BMS 1 1/2
Förzinkat stålSpak1.5 "PTFE0 grader till 350 grader F.976 SEK
B
BA-475BMS 1 1/4
Förzinkat stålSpak1.25 "PTFE0 grader till 350 grader F.820 SEK
B
BA-475BMS 3/8
Förzinkat stålSpak3 / 8 "PTFE0 grader till 350 grader F.272 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?