Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE 1-1 / 4 BA-475BLL Mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AD2LPT 3RCF2

MILWAUKEE VALVE 1-1 / 4 "BA-475BLL Mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In

Finns i lager
Artikel: AD2LPT Modell: 1-1/4" BA-475BLLKorsreferens: 3RCF2
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
1 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialStål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialHantera typRörstorlekStammaterialTemp. RäckviddPris
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/4 Mässingskulventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Förzinkat stålSpak1 / 4 "PTFE0 grader till 350 grader F.306SEK
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/8 Mässingskulventil Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Förzinkat stålSpak3 / 8 "PTFE0 grader till 350 grader F.301SEK
MILWAUKEE-VENTIL BA-475BMS 1/2 Mässingskulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Förzinkat stålSpak1 / 2 "PTFE0 grader till 350 grader F.308SEK
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/4 Mässingskulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Förzinkat stålSpak3 / 4 "PTFE0 grader till 350 grader F.410SEK
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 Mässingskulventil Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS 1Förzinkat stålSpak1"PTFE0 grader till 350 grader F.628SEK
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/4 Mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Förzinkat stålSpak1.25 "PTFE0 grader till 350 grader F.908SEK
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/2 Mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Förzinkat stålSpak1.5 "PTFE0 grader till 350 grader F.1 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1-1 / 4 "BA-475BLL Mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In
1 277 kr /enhet