MILWAUKEE VALVE Ventil av gjutjärn, fläns


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Motorhuvsstil: bultad , Klass: klass 125 , Kopplingstyp: Fläns , Handtagsmaterial: Gjutjärn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 353 grader F , Max. Ångtryck: 125 psi , Max. Vattentryck: 200 psi , Kilmaterial: Gjutjärn
StilModellInlopp till utloppslängdRörstorlekStammaterialÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris (ex moms)
A
2885-M 2
7"2"Mässing14-45 / 64 "Stigande6 110 SEK
B
2882-M 2 "
7"2"Mässing12 "Icke-stigande5 935 SEK
C
2882-M26 2
7"2"Rostfritt stål12.25 "Icke-stigande8 662 SEK
C
2882-M26-212
7.5 "2.5 "Rostfritt stål13.25 "Icke-stigande9 595 SEK
A
2885 -M - 212
7.5 "2.5 "Mässing16.5 "Stigande6 314 SEK
B
2882 -M - 212
7.5 "2.5 "Mässing13.25 "Icke-stigande6 139 SEK
B
2882-M 3 "
8"3"Mässing15 "Icke-stigande6 941 SEK
C
2882-M26 3
8"3"Rostfritt stål15 "Icke-stigande10 368 SEK
A
2885-M 3
8"3"Mässing18.593Stigande7 043 SEK
B
2882-M 4 "
9"4"Mässing17.75 "Icke-stigande9 989 SEK
C
2882-M26 4
9"4"Rostfritt stål17.75 "Icke-stigande14 466 SEK
B
2882-M 5 "
10 "5"Mässing20.125 "Icke-stigande16 741 SEK
C
2882-M26 5
10 "5"Rostfritt stål20.125 "Icke-stigande24 353 SEK
A
2885-M 5
10 "5"Mässing28-19 / 64 "Stigande16 945 SEK
B
2882-M 6 "
10.5 "6"Mässing23.125 "Icke-stigande16 741 SEK
C
2882-M26 6
10.5 "6"Rostfritt stål23.125 "Icke-stigande24 353 SEK
A
2885-M 6
10.5 "6"Mässing32-13 / 32 "Stigande16 945 SEK
A
2885-M 8
11.5 "8"Mässing39-29 / 32 "Stigande29 749 SEK
B
2882-M 8 "
11.5 "8"Mässing27.75 "Icke-stigande24 628 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?