MILWAUKEE-VENTIL 2882-M26 6-ventil, klass 125, 6 fläns | AE4TGN 5MPH9

MILWAUKEE VALVE 2882-M26 6 grindventil, klass 125, 6 "fläns

Finns i lager
Artikel: AE4TGN Modell: 2882-M26 6Korsreferens: 5MPH9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialGjutjärn
Klassklass 125
AnslutningstypFläns
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd10.5 "
Max. Vätsketemp.353 grader F
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek6"
StammaterialRostfritt stål
Överst på handtaget till inloppscentret23.125 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialGjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.5
Fartygets höjd (cm)50.29
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod8481803010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekStammaterialÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
MILWAUKEE-VENTIL 2885-M 2 Portventil Klass 125 2-tums fläns | AA9YGY 1JFL8 2885-M 27"2"Mässing14-45 / 64 "Stigande6 110 kr
MILWAUKEE VENTIL 2885-M - 212 grindventil Klass 125 2-1/2 tum | AA9YGZ 1JFL9 2885 -M - 2127.5 "2.5 "Mässing16.5 "Stigande6 314 kr
MILWAUKEE-VENTIL 2885-M 3-ventils klass 125 3 tums fläns | AA9YHA 1JGL1 2885-M 38"3"Mässing18.593Stigande7 043 kr
MILWAUKEE-VENTIL 2885-M 5-grindventil klass 125 5 tum | AA9YHC 1JGL3 2885-M 510 "5"Mässing28-19 / 64 "Stigande16 945 kr
MILWAUKEE VALVE 2885-M 6 Portventil Klass 125 6 tums fläns | AA9YHD 1JGL4 2885-M 610.5 "6"Mässing32-13 / 32 "Stigande16 945 kr
MILWAUKEE-VENTIL 2885-M 8-portventil klass 125 8 tum | AA9YHE 1JGL5 2885-M 811.5 "8"Mässing39-29 / 32 "Stigande29 749 kr
MILWAUKEE VENTIL 2882-M 2" grindventil klass 125 2 tum | AE4DRD 5JMC2 2882-M 2 "7"2"Mässing12 "Icke-stigande5 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882-M26 6 grindventil, klass 125, 6 "fläns
24 353 kr /enhet