Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL 1186 - 100 grindventil Klass 300 1 tum | AB3ZJH 1WED5

MILWAUKEE VALVE 1186-100 grindventil klass 300 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB3ZJH Modell: 1186-100Korsreferens: 1WED5
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
3 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilUnionen
Klassklass 300
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3"
Max. Vätsketemp.550 grader F
Max. Ångtryck300 psi
Max. Vattentryck1000 psi
Rörstorlek1"
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret5.187 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassInlopp till utloppslängdMax. ÅngtryckMax. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 14 grindventil Klass 300 1/4 tum | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14klass 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Icke-stigande2 099 kr
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 38 grindventil Klass 300 3/8 tum Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38klass 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Icke-stigande2 099 kr
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 12 grindventil Klass 300 1/2 tum Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12klass 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Icke-stigande2 022 kr
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 34 grindventil Klass 300 3/4 tum | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34klass 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Icke-stigande2 421 kr
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 114 grindventil Klass 300 1-1/4 tum Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114klass 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Icke-stigande4 620 kr
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 112 grindventil Klass 300 1-1/2 tum Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112klass 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Icke-stigande5 609 kr
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 200 grindventil Klass 300 2 tums Fnpt | AB3ZJL 1WED8 1186 - 200klass 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Icke-stigande8 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1186-100 grindventil klass 300 1 tum
3 356 kr /enhet