MILWAUKEE VALVE Y-mönster svängningsventil


Filter
Material: Bronze , Sätesmaterial: Bronze
StilModellTotala höjdenAnslutningstypKracktryckStorlekBreddLängdMax. ÅngtryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A
507 3
-FNPT0.75 till 1 psi3"-7.875 "300 psi WSP550 grader F18 513 SEK
A
507 1
-FNPT0.75 till 1 psi1"-3 11 / 16 "300 psi WSP550 grader F2 191 SEK
A
507 - 212
-FNPT0.75 till 1 psi2.5 "-7"300 psi WSP550 grader F12 367 SEK
A
507 - 14
-FNPT0.75 till 1 psi1 / 4 "-2.25 "300 psi WSP550 grader F1 302 SEK
A
507 - 38
-FNPT0.75 till 1 psi3 / 8 "-2.25 "300 psi WSP550 grader F1 302 SEK
A
507 2
-FNPT0.75 till 1 psi2"-5.875 "300 psi WSP550 grader F5 563 SEK
A
507 - 112
-FNPT0.75 till 1 psi1.5 "-4.625 "300 psi WSP550 grader F3 769 SEK
A
507 - 12
-FNPT0.75 till 1 psi1 / 2 "-2.625 "300 psi WSP550 grader F1 302 SEK
A
507 - 34
-FNPT0.75 till 1 psi3 / 4 "-3"300 psi WSP550 grader F1 624 SEK
A
507 - 114
-FNPT0.75 till 1 psi1.25 "-4.375 "300 psi WSP550 grader F2 835 SEK
B
508 - 34
1 15 / 16 "FNPT1/2 till 3/4 psi3 / 4 "-3"200 psi WSP550 grader F1 547 SEK
C
515Y - 38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 grader F1 186 SEK
B
508 - 12
1.75 "FNPT1/2 till 3/4 psi1 / 2 "-2.625 "200 psi WSP550 grader F1 210 SEK
C
515Y - 14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 grader F1 186 SEK
D
509Y - 14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 grader F823 SEK
D
509Y - 38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 grader F823 SEK
B
508 - 14
1.625 "FNPT1/2 till 3/4 psi1 / 4 "-2.25 "200 psi WSP550 grader F1 210 SEK
B
508 - 38
1.625 "FNPT1/2 till 3/4 psi3 / 8 "-2.25 "200 psi WSP550 grader F1 210 SEK
B
508 1 "
2.5 "FNPT1/2 till 3/4 psi1"-3 11 / 16 "200 psi WSP550 grader F1 915 SEK
C
515Y - 12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "150 psi425 grader F1 186 SEK
E
1509Y 1/2 "
2.25 "Löd0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 grader F1 537 SEK
D
509Y - 12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "125 psi425 grader F829 SEK
C
515Y - 34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "7 / 8 "3"150 psi425 grader F1 516 SEK
D
509Y - 34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "1"3"125 psi425 grader F1 004 SEK
E
1509Y 3/4 "
2.375 "Löd0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 grader F1 767 SEK
B
508 - 112
3 5 / 16 "FNPT1/2 till 3/4 psi1.5 "-4.625 "200 psi WSP550 grader F3 509 SEK
E
1509Y 1 "
3"Löd0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 grader F2 604 SEK
D
509Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "125 psi425 grader F1 414 SEK
B
508 - 114
3"FNPT1/2 till 3/4 psi1.25 "-4.375 "200 psi WSP550 grader F2 620 SEK
C
515Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "150 psi425 grader F1 845 SEK
D
509Y - 114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "125 psi425 grader F1 812 SEK
C
515Y - 114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "150 psi425 grader F2 636 SEK
E
1509Y 1 1/4 "
3.75 "Löd0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 grader F3 208 SEK
E
1509Y 1 1/2 "
4"Löd0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 grader F4 159 SEK
C
515Y - 112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "150 psi425 grader F3 509 SEK
B
508 2 "
4"FNPT1/2 till 3/4 psi2"-5.875 "200 psi WSP550 grader F5 118 SEK
D
509Y - 112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "125 psi425 grader F2 223 SEK
B
508 - 212
4.75 "FNPT1/2 till 3/4 psi2.5 "-7"200 psi WSP550 grader F8 229 SEK
B
508 3 "
5"FNPT1/2 till 3/4 psi3"-7.875 "200 psi WSP550 grader F11 984 SEK
E
1509Y 2 "
5.25 "Löd0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 grader F6 744 SEK
C
515Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "150 psi425 grader F5 174 SEK
D
509Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "125 psi425 grader F3 147 SEK
D
509Y - 212
6.25 "FNPT0.5 psi2.5 "3.25 "7"125 psi425 grader F7 423 SEK
D
509Y 3 "
7"FNPT0.5 psi3"4"7.875 "125 psi425 grader F10 798 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?