Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL 515Y - 34 Swing Y backventil brons 3/4 tum | AA6AEX 13N451

MILWAUKEE VALVE 515Y - 34 Swing Y backventil brons 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA6AEX Modell: 515Y - 34Korsreferens: 13N451

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSväng Y-backventilen
Cap till Inlet Center1-15 / 16 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Längd3"
MaterialBronze
Max. Ångtryck150 psi
Max. Temp.425 grader F
Max. Vattentryck300 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden2.375 "
SittmaterialBronze
Storlek3 / 4 "
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAnslutningstypKracktryckStorlekBreddLängdMax. ÅngtryckMax. Temp.Pris
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1/2" Swing Y backventil brons 1/2 tum | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Löd0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 grader F1 537 kr
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 3/4" Swing Y backventil brons 3/4 tum | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Löd0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 grader F1 767 kr
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1" Swing Y backventil brons 1 tum | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Löd0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 grader F2 604 kr
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1 1/4" Swing Y backventil brons 1-1/4 tum | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Löd0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 grader F3 208 kr
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1 1/2" Swing Y backventil brons 1-1/2 tum | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Löd0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 grader F4 159 kr
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 2" Swing Y backventil brons 2 tums lödning | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Löd0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 grader F6 744 kr
MILWAUKEE VENTIL 509Y - 14 Swing Y backventil brons 1/4 tum | AA6AEH 13N438 509Y - 141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 grader F823SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515Y - 34 Swing Y backventil brons 3/4 tum
1 516 kr /enhet