MITUTOYO Digitala indikatorer


Filter
Kalibrerings certifikat: Ja , Område: 0.500 "/ 12.7 mm
StilModellNoggrannhetBezelArtikelUpplösningPris (ex moms)
A
543-301-10
--Indikator-7 917 SEK
B
543-791
--Indikator-4 780 SEK
C
543-396B
--Indikator-11 257 SEK
D
543-391B
--Indikator-7 153 SEK
A
543-571
--Indikator-6 154 SEK
E
543-793CERT
0.0001 "Icke roterandeElektronisk digital indikator0.0001 "/ 0.001 mm5 557 SEK
F
543-792
0.0001 "-Elektronisk digital indikator0.00005 "/ 0.001 mm4 624 SEK
G
543-392CERT
0.0001 "Roterar 330 graderElektronisk digital indikator0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm8 420 SEK
H
543-390B
0.003mmRoterar 330 °Elektronisk digital indikator0.01mm7 130 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?