MITUTOYO Höjdmätare


Filter
Noggrannhet: +/- (2.4 + 2.1L / 600) mikrometer L. , Basmaterial: Stål , Konstruktion: Aluminium, Stål , Dimensionstyp: Tum / metrisk , Display: Display , Bildskärmstyp: Display , Force: 1.5 N , Språk: Engelska , Operationstyp: Digital , Kraftkälla: Batteri eller AC , Upplösning: 0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001" , Typ: Elektronisk digital
StilModellMätområdePris (ex moms)
A
12AAA222
-1 861 SEK
A
12AAA233
-1 793 SEK
B
64PKA130A
0 till 24"/0 till 600 mm87 697 SEK
C
64PKA129B
0" till 14", 0 till 350 mm78 169 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?