ML KISHIGO Flamsäkra västar, krok och ögla


ML Kishigo AFM 300-serien flamsäkra västar ger hög synlighet och flamskydd för arbetare som arbetar i farliga miljöer. Dessa västar används inom räddningstjänst och bygg- och olje- och gasindustrin.

Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: 5.1 , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Gulgrön , Kön: Unisex , Riskkategori (HRC): 1 , Material: Modakryl , Antal fickor: 0 , Fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
AFM300-M
40 "till 49"26 "M1 905 SEK
A
AFM300-L
44 "till 53"27 "L1 905 SEK
A
AFM300-XL
48 "till 57"27 "XL1 905 SEK
A
AFM300-2X
52 "till 61"28 "2XL2 010 SEK
A
AFM300-3X
56 "till 65"29 "3XL2 094 SEK
A
AFM300-4X
60 "till 69"29 "4XL2 178 SEK
A
AFM300-5X
64 "till 73"30 "5XL2 316 SEK

Flamsäkra västar, krok och ögla

ML Kishigo AFM 300-serien flamsäkra västar ger hög synlighet och flamskydd för arbetare som arbetar i farliga miljöer. Dessa västar används inom räddningstjänst och bygg- och olje- och gasindustrin.

Funktioner

  • Dessa ANSI klass 2-västar har kardborrstängningar för att ge bekväm och säker fastsättning.
  • De kommer i limefärger och överensstämmer med ANSI / ISEA 107 standarder.
  • Dessa västar har tre innerfickor för förvaringsutrymme för personliga föremål och verktyg.
  • De kommer med ett 2-tums brett, flamsäkert reflekterande reflexmaterial för ökad säkerhet och synlighet.
  • Dessa flamsäkra västar är gjorda av polyestermaterial, vilket säkerställer hållbarhet och komfort.
  • De inkluderar bågblixtklassificeringar och reflekterande silverränder, vilket säkerställer skydd och synlighet i olika ljusförhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?