LPJ Low-Peak Time Delay Säkringar, Dual Element, Klass J, Med Indictaor
Bussmann LPJ Series Klass J-säkringar är designade för att undvika frekventa blåsningar vid start av motor och utrustning. De har en kompakt design för att minska utrustningen och optimera utrymmesanvändningen. Dessa säkringar kan hantera höga avbrottsvärden upp till 300kA för en bekymmersfri installation. De har lågtoppssäkringar i serien och har konsekventa 2:1 ampasitetsförhållanden för selektiv koordinering av säkringar. De har dubbla element och erbjuder tidsfördröjningsegenskaper för optimalt skydd för den anslutna utrustningen. Dessa säkringar erbjuder strömbegränsande möjligheter för att skydda nedströmskomponenter från de termiska och magnetiska effekterna av kortslutningsströmmar. De ger reservskydd mot motorutbränning orsakad av överbelastning eller enfas, och fungerar som en sekundär skyddsåtgärd. Dessa tvåelementssäkringar har lågt motstånd för sval drift och förbättrad effektivitet.