Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO AFM300-2X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 2xl Lime | AF7YYR 23NZ73

ML KISHIGO AFM300-2X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 2xl Lime

Finns i lager
Artikel: AF7YYR Modell: AFM300-2XKorsreferens: 23NZ73
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
1 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFR väst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betyg5.1
StängningstypKrok och ögla
FärgGulgrön
Passar bröststorlek52 "till 61"
KönUnisex
Riskkategori (HRC)1
Längd28 "
MaterialModakryl
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)3
Antal fickor (utanför)0
Fickor4
Storlek2XL
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6117809000

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO AFM300-M Flamskyddad hög synlighet Väst klass 2 M Kalk | AF7YYN 23NZ70 AFM300-M40 "till 49"26 "M1 700 kr
ML KISHIGO AFM300-L Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 L Lime | AF7YYP 23NZ71 AFM300-L44 "till 53"27 "L1 700 kr
ML KISHIGO AFM300-XL Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 Xl Lime | AF7YYQ 23NZ72 AFM300-XL48 "till 57"27 "XL1 700 kr
ML KISHIGO AFM300-3X Flamskyddad hög synlighet väst klass 2 3xl kalk | AF7YYT 23NZ74 AFM300-3X56 "till 65"29 "3XL1 859 kr
ML KISHIGO AFM300-4X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 4xl Lime | AF7YYU 23NZ75 AFM300-4X60 "till 69"29 "4XL1 934 kr
ML KISHIGO AFM300-5X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 5xl Lime | AF7YYV 23NZ76 AFM300-5X64 "till 73"30 "5XL2 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO AFM300-2X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 2xl Lime
1 783 kr /enhet