ML KISHIGO GF188 High Visibility-väst


ML Kishigo GF188-seriens västar med hög synlighet är säkerhetsutrustning som används för att förbättra arbetarnas säkerhet genom att säkerställa deras synlighet för förare och maskinoperatörer, särskilt i svagt ljus eller ogynnsamt väder. Dessa västar används ofta på byggarbetsplatser, vägarbeten, trafikkontroll ...och nödsituationer.Läs mer

Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: 8.9 kal / cm2 , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Gulgrön , Riskkategori (HRC): 2 , Material: Modakryl , Antal fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
GF188-2X-3X
50 "till 54"28.5 "2XL / 3XL278 SEK
A
GF188-4X-5X
56 "till 62"29 "4XL / 5XL290 SEK

GF188 High Visibility-väst

ML Kishigo GF188-seriens västar med hög synlighet är säkerhetsutrustning som används för att förbättra arbetarnas säkerhet genom att säkerställa deras synlighet för förare och maskinoperatörer, särskilt i svagt ljus eller ogynnsamt väder. Dessa västar används ofta på byggarbetsplatser, vägarbeten, trafikkontroll och nödsituationer.

Funktioner

  • De har ett slitstarkt modakrylmaterial med förstärkta sömmar för ökad livslängd under krävande arbetsförhållanden.
  • Dessa västar har en fempunkts utbrytningsdesign, vilket möjliggör snabb och säker borttagning i nödsituationer.
  • De levereras med en tydlig ID-brickahållare för enkel visning av arbetarreferenser eller ID-kort.
  • Dessa västar har justerbara remmar och sidoförslutningar, vilket säkerställer en säker och bekväm passform för olika kroppsstorlekar.
  • De är utrustade med en radiomikrofonslinga för handsfree-kommunikation, vilket förbättrar samordningen mellan teammedlemmar i fält.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?