ML KISHIGO Fallskyddsvästar


ML KISHIGO T341 Fallskyddsväst används ofta i konstruktion, underhåll och andra högriskmiljöer där fallrisk finns. Denna ANSI/ISEA 107 klass 2-certifierade väst säkerställer synlighet samtidigt som den ger en bekväm, inbyggd fallskyddssele. Dess design förbättrar...s säkerhet, skyddar arbetare från potentiella olyckor och fall.Läs mer

Filter
Färg: Kalk , Material: 100% polyester solid front och 100% polyester mesh bak
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
T341-2X-3X
2XL / 3XL667 SEK
A
T341-4X-5X
4XL / 5XL667 SEK
A
T341-L-XL
L / XL600 SEK
A
T341-SM
S / M646 SEK

Fallskyddsvästar

ML KISHIGO T341 Fallskyddsväst används ofta i konstruktion, underhåll och andra högriskmiljöer där fallrisk finns. Denna ANSI/ISEA 107 klass 2-certifierade väst säkerställer synlighet samtidigt som den ger en bekväm, inbyggd fallskyddssele. Dess design ökar säkerheten och skyddar arbetare från potentiella olyckor och fall.

Funktioner

  • De har ANSI/ISEA 107 klass 2-certifiering för ökad synlighet.
  • Dessa västar har en inbyggd fallskyddssele för ökad säkerhet.
  • De kommer med reflekterande remsor för ökad synlighet i svagt ljus.
  • Dessa västar finns i limefärg, vilket gör dem lätta att känna igen på arbetsplatsen.
  • De har en solid framsida i 100 % polyester och baksida i mesh för ökad hållbarhet, andningsförmåga och komfort.
  • Dessa västar finns i storlekarna S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL och 5XL enligt användarens önskemål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?