MOBILE SHOP Rullande skåp


Filter
Hjulmaterial: polyuretan , Färg: Svart , Konfiguration: (1) Låda med glid , Lådkapacitet: 200 lb. , Lådslider: Kullager, full förlängning , Duty Rating: Heavy Duty , Avsluta: Pulverlackat , Mätare: 18 , Handtag: Stål , Höjd: 39 " , Material: Stål, plast , Antal hyllor: 0 , Lagringskapacitet: 420 cu. i. , Bredd: 22 " , Material på arbetsytan: Trä
StilModellHjulstorlekCaster TypDjupLadda betygLåssystemAntal lådorPris (ex moms)
A
MS-CEC-tom
4 "x 4"Vridbar, Total, Lås26 "117 lb.(2) Dra stänger063 217 SEK
B
MS-CPMC-Tom
5 "x 5"Vridbar, fast, broms39.75 "195 lb.Lockrod med hänglås495 212 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?