MONOPRICE Patchkablar


Filter
Kategorityp: 5E , Anslutningstyp: RJ45 - 8P8C , Jacka Material: PVC , Pluggtyp: RJ45 , Form: Runda , Avskärmning: Ingen , Temp. Räckvidd: -40 grader till 167 grader F. , trådmätare: 24 AWG
StilModellBoot TypeFärgLedningslängdLängdPris (ex moms)
A
3379
BootedOrange5ft.5ft.54 SEK
B
2126
StandardGrön1ft.0.3 M18 SEK
C
2133
StandardGrön3ft.0.91 M42 SEK
D
2127
StandardBlå1ft.0.3 M30 SEK
E
2165
StandardGrön100ft.30.48 M497 SEK
F
5000
StandardGul30ft.9.14 M231 SEK
G
142
StandardWhite25ft.7.62 M192 SEK
H
2152
StandardGrön25ft.7.62 M180 SEK
I
4985
StandardBlå20ft.6.1 M185 SEK
J
2150
StandardPurple14ft.4.27 M-
RFQ
K
137
StandardBlå14ft.4.27 M119 SEK
L
3385
StandardBlå10ft.3.05 M117 SEK
M
2144
StandardPurple7ft.2.13 M107 SEK
N
3380
StandardPurple5ft.1.52 M32 SEK
O
3370
StandardOrange2ft.0.61 M-
RFQ
P
147
StandardGrå100ft.30.48 M560 SEK
Q
4882
StandardGrå20ft.6.1 M212 SEK
R
2160
StandardRed50ft.15.24 M-
RFQ
S
2157
StandardGrå50ft.15.24 M352 SEK
T
4999
StandardWhite30ft.9.14 M-
RFQ
U
4883
StandardGrå30ft.9.14 M-
RFQ
V
2153
StandardRed25ft.7.62 M-
RFQ
W
141
StandardGrå25ft.7.62 M219 SEK
X
3715
StandardRosa14ft.4.27 M-
RFQ
Y
2168
StandardOrange100ft.30.48 M-
RFQ
Z
2164
StandardSvart100ft.30.48 M560 SEK
A1
5002
StandardGrön75ft.22.86 M-
RFQ
B1
2161
StandardGul50ft.15.24 M352 SEK
C1
2162
StandardOrange50ft.15.24 M-
RFQ
D1
2158
StandardSvart50ft.15.24 M352 SEK
E1
3391
StandardWhite10ft.3.05 M94 SEK
F1
4981
StandardRed0.5ft.0.15 M-
RFQ
G1
2154
StandardGul25ft.7.62 M192 SEK
H1
4991
StandardWhite20ft.6.1 M-
RFQ
I1
4998
StandardRed30ft.9.14 M-
RFQ
J1
140
StandardBlå25ft.7.62 M192 SEK
K1
3388
StandardOrange10ft.3.05 M63 SEK
L1
133
StandardWhite3ft.0.91 M42 SEK
M1
2129
StandardGul1ft.0.3 M-
RFQ
N1
1978
StandardWhite1ft.0.3 M24 SEK
O1
2128
StandardRed1ft.0.3 M23 SEK
P1
148
StandardWhite100ft.30.48 M477 SEK
Q1
5007
StandardGul75ft.22.86 M433 SEK
R1
4923
StandardGrå75ft.22.86 M302 SEK
S1
145
StandardWhite50ft.15.24 M402 SEK
T1
2159
StandardGrön50ft.15.24 M352 SEK
U1
4994
StandardGrön30ft.9.14 M226 SEK
V1
134
StandardBlå7ft.2.13 M103 SEK
W1
2155
StandardOrange25ft.7.62 M-
RFQ
X1
3375
StandardSvart5ft.1.52 M59 SEK
Y1
3711
StandardRosa3ft.0.91 M-
RFQ
Z1
2132
StandardSvart3ft.0.91 M43 SEK
A2
2166
StandardRed100ft.30.48 M-
RFQ
B2
5006
StandardWhite75ft.22.86 M384 SEK
C2
2167
StandardGul100ft.30.48 M440 SEK
D2
3384
StandardSvart10ft.3.05 M104 SEK
E2
2139
StandardSvart7ft.2.13 M103 SEK
F2
3712
StandardRosa5ft.1.52 M-
RFQ
G2
2135
StandardGul3ft.0.91 M30 SEK
H2
2136
StandardOrange3ft.0.91 M45 SEK
I2
3374
StandardGul2ft.0.61 M-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?