DAYTON Enfunktionsinkapslade tidsreläer, 1 NO


Filter
Kontaktförstärkarklass (resistiv): 1A , Kontaktformulär: 1NEJ , Montering: yta , Utdata: HALVLEDAR
StilModellFunktion HzInspänningMax. TidsinställningMin. TidsinställningNålarTimer RangePris (ex moms)
A
5WML4
Av Fördröjning50/6012 till 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek till 1.00 sek.437 SEK
B
5WML7
Av FördröjningEj tillämplig12 till 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek till 1.00 sek.437 SEK
C
5WML8
Av FördröjningEj tillämplig12 till 125 VDC10 sek.0.5 sek.50.50 sek till 10.00 sek.377 SEK
D
5WML9
Av FördröjningEj tillämplig12 till 125 VDC60 sek.0.5 sek.53.00 sek till 60.00 sek.437 SEK
E
6A857
Av Fördröjning50/6024 till 240 VAC10 sek.0.5 sek.50.50 sek till 10.00 sek.492 SEK
F
6A858
Av Fördröjning50/6024 till 240 VAC60 sek.3 sek.53.00 sek till 60.00 sek.496 SEK
F
6A859
Av Fördröjning50/6024 till 240 VAC300 sek.15 sek.515.00 sek till 300.00 sek.501 SEK
G
2A559
Vid fördröjning50/6024 till 240VAC / 12 till 48VDC1 sek.0.05 sek.20.05 sek till 1.00 sek.463 SEK
H
2A560
Vid fördröjning50/6024 till 240VAC / 12 till 48VDC5 sek.0.25 sek.20.25 sek till 5.00 sek.473 SEK
I
2A562
Vid fördröjning50/6024 till 240VAC / 12 till 48VDC60 sek.3 sek.23.00 sek till 60.00 sek.480 SEK
J
2A561
Vid fördröjning50/6024 till 240VAC / 12 till 48VDC10 sek.0.5 sek.20.50 sek till 10.00 sek.475 SEK

Enfunktionsinkapslade tidsreläer, 1 NO

Dayton -tidsreläer används för att styra öppning / stängning av kontakter i olika enheter vid en viss tidpunkt. Dessa enheter är inkapslade för skydd mot tuffa miljöer. De har fördröjnings- / avstängningsfunktioner för att styra kopplingsoperationer (på / av) i apparater, enheter eller utrustning med ett tidsintervall på 0.05 sekunder (min) till 300 sekunder (max). Dessa reläer är utanpåliggande för installationskänslighet och finns i 2 och 5 -stifts konfigurationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?