MOODY TOOL Precisionssond


Filter
Storlek: 25 ettusen
StilModellFinishHantera materialTotal längdPunkttypTips MaterialPris (ex moms)
A
55-1795
-Aluminium-0.062 "Rostfritt stål194 SEK
B
55-1794
-Aluminium-0.156 "Rostfritt stål194 SEK
C
55-1797
-Aluminium-#23Rostfritt stål194 SEK
D
55-1796
-Aluminium-#17Rostfritt stål194 SEK
E
55-1799
-Aluminium-Dubbelböjning långt spetsRostfritt stål194 SEK
F
55-1798
-Aluminium-Dubbelt böj kort spetsRostfritt stål194 SEK
G
55-1784
AnnodiseradAluminium5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Högkolhaltigt stål792 SEK
H
55-1781
AnnodiseradAluminium5 13 / 16 "0.062 "Högkolhaltigt stål189 SEK
I
55-1780
AnnodiseradAluminium5 13 / 16 "0.156 "Högkolhaltigt stål200 SEK
J
55-1750
Rostfritt stålStål5 15 / 16 "0.156 "Högkolhaltigt stål67 SEK
K
55-1751
Rostfritt stålStål5 13 / 16 "0.062 "Högkolhaltigt stål73 SEK

Precisionssond

Moody Tools precisionssond används för att arbeta i trånga utrymmen och som tandutrustning. Detta verktyg kan köpas i en uppsättning eller separat efter behov. Den finns i spetstjocklekar på 10 mil och 25 mil med två handtag: sexkantiga stålhandtag och aluminiumhandtag med en diameter på 3 mm. Denna sond har en rostfri spets och är packad i klara rör.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?