WESCO Motordrivna staplare 1500 kg kapacitet


Filter
Färg: Red , Gaffelbredd: 3" , Lyfthöjd min.: 6" , Drivs av: Batteri
StilModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenBasben inuti Dia.Basben utanför dia.Load CenterPris (ex moms)
A
261060
1500 lb.76 "94 "30 "36 "18 "93 432 SEK
A
261085
1500 lb.76 "94 "20 "26 "15 "103 515 SEK
B
261076
1500 lb.80 "94 "15 "21 "15 "77 148 SEK
B
261074
1500 lb.60 "72 "15 "21 "15 "74 849 SEK
A
261070
1500 lb.86 "104 "35 "50 "24 "113 747 SEK
A
261059
1500 lb.64 "83 "30 "36 "18 "88 410 SEK
A
261086
1500 lb.86 "104 "20 "26 "15 "121 425 SEK
A
261084
1500 lb.64 "83 "20 "26 "15 "102 397 SEK
A
261080
1500 lb.64 "83 "15 "21 "15 "88 383 SEK
A
261079
1500 lb.56 "72 "15 "21 "15 "91 553 SEK
B
261072
1500 lb.68 "83 "30 "36 "18 "90 464 SEK
A
261069
1500 lb.76 "94 "35 "50 "24 "108 931 SEK
A
261068
1500 lb.64 "83 "35 "50 "24 "111 756 SEK
A
261083
1500 lb.56 "72 "20 "26 "15 "100 916 SEK
A
261061
1500 lb.86 "104 "30 "36 "18 "102 225 SEK
A
261082
1500 lb.86 "104 "15 "21 "15 "111 265 SEK
A
261081
1500 lb.76 "94 "15 "21 "15 "98 509 SEK
B
261073
1500 lb.80 "94 "30 "36 "18 "92 584 SEK
B
261078
1500 lb.90 "104 "30 "36 "18 "95 083 SEK
B
261077
1500 lb.90 "104 "15 "21 "15 "82 909 SEK
B
261075
1500 lb.68 "83 "15 "21 "15 "79 817 SEK
A
261067
1500 lb.86 "104 "50 "56 "24 "120 761 SEK
A
261066
1500 lb.76 "94 "50 "56 "24 "113 784 SEK
A
261065
1500 lb.64 "83 "50 "56 "24 "106 937 SEK
A
261064
1500 lb.86 "104 "42 "48 "24 "102 091 SEK
A
261063
1500 lb.76 "94 "42 "48 "24 "98 598 SEK
A
261062
1500 lb.64 "83 "42 "48 "24 "96 239 SEK
B
261071
1500 lb.60 "72 "30 "36 "18 "92 990 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?