AKRO-MILS 30282 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils Akro-Mils 30282 superstora papperskorgar är idealiska för att hålla verktyg och delar på ett segregerat och organiserat sätt i samma område i lager, verkstäder och tillverkningsanläggningar.

Filter
Höjd: 12 " , Innerhöjd: 11 3 / 8 " , Innerlängd: 16 7 / 8 " , Inre bredd: 10 11 / 16 " , Längd: 20 "till 22" , Lastkapacitet: 200 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterlängd: 20 " , Yttre bredd: 12 3 / 8 " , Bredd: 12 "till 14"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30282GRÅ
--626 SEK
RFQ
B
30282BLÅ
Blå2626 SEK
C
30282SKLAR
Rensa2716 SEK
D
30282RED
Red2626 SEK
E
30282YELLO
Gul2626 SEK

30282 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils Akro-Mils 30282 superstora papperskorgar är idealiska för att hålla verktyg och delar på ett segregerat och organiserat sätt i samma område i lager, verkstäder och tillverkningsanläggningar.

Funktioner

  • Akro-Mils 30282 superstora papperskorgar har en konstruktion i ett stycke och erbjuder skydd mot vatten och rost, vilket säkerställer lång livslängd.
  • De finns i röda, klara, blå och gula färgkoder, vilket underlättar identifiering av papperskorgar.
  • Dessa Super-Size AkroBins har en längdavdelare för segregering av små komponenter på ett organiserat sätt.
  • De kommer med en trattfront för enkel åtkomst till innehållet när de staplas med andra papperskorgar.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40282 Längdavdelare: Det tillåter förvaring och organisering av mindre föremål i samma behållare för att maximera lagringsutrymmet och förbättra effektiviteten.

Vanliga frågor

Är dessa superstora papperskorgar resistenta mot syror?

Ja, de är mycket resistenta mot alkalier och svaga syror och är därför lämpliga för lång användning.

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mils 30282-seriens superstorlekskärl?

De har en lastkapacitet på 200 lb.

Är dessa Super-Size AkroBins utrymmeseffektiva?

Ja, de tillåter stapling av enheter i samma utrymme när de är tomma, vilket sparar utrymme.

Vilken typ av hyllor är kompatibla med Akro-Mils 30282-seriens superstorlekssopor?

De är kompatibla med trådhyllor, dockor, stålhyllor och stålvagnar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?