MORSE DRUM Bärbara säkerhetshöljen för trumvalsar med förregling


Filter
Dörr Längd: 5 ft. , Höjd: 63.25 " , Längd: 52 " , Använd med Mfr. Serier: 201 serien , Bredd: 40 "
StilModellPassarByt typPris (ex moms)
A
GEK-201-1
Bärbar trumrulle med 1-fas elmotor ACAC-driven55 485 SEK
A
GEK-201-3
Bärbar trumrulle med 3-fas elmotor ACAC-driven45 592 SEK
A
GEK-201-A
Bärbar trumrulle med luftmotor AirLuftströmbrytare57 520 SEK
A
GEK-201-E1
Bärbar trumrulle med explosionssäker 1-fas elmotor ACAC-driven60 280 SEK
A
GEK-201-E3
Bärbar trumrulle med explosionssäker 3-fas elmotor ACAC-driven51 666 SEK

Bärbara säkerhetshöljen för trumvalsar med förregling

Morse GEK-201-kapslingar är utformade med ett säkerhetsspärr för att automatiskt stänga av de bärbara trumvalsarna när grinden öppnas. Dessa enheter har en magnetisk dörrstängning som skyddar de roterande tunnorna, trummorna och behållarna och förhindrar skador på personal eller utrustning genom att stänga av den roterande rörelsen, såvida inte höljet är på plats. Alla enheter uppfyller OSHA-standarderna och är kompatibla med TEFC-motorer, explosionssäkra och luftkraftsmotorer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?