MORSE DRUM 522-125 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, tvåstegs, 12V DC Power Drum Lift | AF6EPY

MORSE DRUM 522-125 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, tvåstegs, 12V DC Power Drum Lift

Artikel: AF6EPY Modell: 522-125
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

112 626 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhanterare med vertikalt lyft
HandlingLyft, transport och stapling
Batterivolt12V DC
Dispenseringshöjd101 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
Trummans storlekUpp till 55 gal.
Trumtypkantad
Höjd143.92 "
Längd57.25 "
HissBatterikraft
LyftstilBatteridrift
MaterialKolstål
Minsta trumvikt för att aktivera käftar34 kg
Min. Trumhöjd24 "
TypTvå Stage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 364.5
Fartygets höjd (cm)210.82
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDispenseringshöjdHöjdLängdLyftstilDriftstypTypPris
MORSE DRUM 512 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, enstegs, handpumplyft | AF6ENN 51245 "78 "50.25 "Hand pumpManuellEnstegs86 720 kr
MORSE DRUM 512-120 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, enstegs, 1-fas Power Drum Lift | AF6ENP 512-12045 "78 "50.25 "ACACEnstegs105 162 kr
MORSE DRUM 512-124 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, enstegs, Air Power Drum Lift | AF6ENQ 512-12445 "78 "50.25 "LuftkraftLuftkraftEnstegs106 333 kr
MORSE DRUM 512-125 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, enstegs, 12V DC Power Drum Lift | AF6ENR 512-12545 "78 "50.25 "BatteridriftBatteridriftEnstegs98 795 kr
MORSE DRUM 522 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, tvåstegs, handpumplyft | AF6EPV 522101 "143.92 "57.25 "Hand pump-Två Stage100 405 kr
MORSE DRUM 522-120 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, tvåstegs, 1-fas Power Drum Lift | AF6EPW 522-120101 "143.92 "57.25 "AC-Två Stage118 920 kr
MORSE DRUM 522-124 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, tvåstegs, luftdriven trumlyft | AF6EPX 522-124101 "143.92 "57.25 "Luftkraft-Två Stage120 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 522-125 Vertical-Lift Morespeed trumstaplare, tvåstegs, 12V DC Power Drum Lift
112 626 kr /enhet