MOSMATIC Rotary Union Wdcl Swivel Nptf 1/2 tum


Filter
Kroppsdia: 1.26 " , Anslutning: NPTM x NPTF , Flöde: Single , Material: Rostfritt stål , Max. Tryck: 4000 psi , Max. Fart: 200 RPM , Max. Temp.: 250 grader F , Rotation: Manuell rotation , Typ: WDCL 90 graders dubbellagersystem (radialkullager) vridbar, O-ringstätning
StilModellArtikelStorlekPris (ex moms)
A
43.363
40E984Inlopp 1/2 "NPTF - utlopp 1/2" NPTM2 267 SEK
A
43.364
40E985Inlopp 1/2 "NPTF - Utlopp 1/2" NPTF2 292 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?