MUELLER INDUSTRIES DWV-adapter


Filter
Max. Tryck: 408 psi @ 100 grader F. , Utanför Dia.: 1.625 " , Rörstorlek: 1.5 " , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F. , Rörstorlek: 1.5 "
StilModellBody MaterialAnslutningstypPris (ex moms)
A
En 07054
Gjutna mässingC x MNPT358 SEK
B
W 07051
Wrot kopparC x SJ254 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?