POWER FIRST Oisolerad flänsspade


Filter
Anslutningsmaterial: Tennpläterad koppar , Kopplingstyp: Pressa , Isoleringstyp: Oisolerad , Max. Temp.: 300 grader F , Max. Spänning: 600 , Söm: lödd , Terminaltyp: Flänsad
StilModellTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
24C875
0.55 "#622 till 16 AWG100497 SEK
A
24C876
0.55 "#822 till 16 AWG100524 SEK
A
24C877
0.55 "#1022 till 16 AWG100524 SEK
A
24C870
0.57 "#616 till 14 AWG100587 SEK
A
24C871
0.57 "#816 till 14 AWG100587 SEK
A
24C872
0.57 "#1016 till 14 AWG100715 SEK
A
24C867
0.78 "#812 till 10 AWG50603 SEK
A
24C866
0.78 "#612 till 10 AWG50587 SEK
A
24C868
0.78 "#1012 till 10 AWG50608 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?