Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7334LF-1 Union Blyfri gjut Dzr Mässing C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0

NIBCO 7334LF-1 Union Blyfri Gjuten Dzr Brass C x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AE3VUA Modell: 7334LF-1Korsreferens: 5GEZ0
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
1 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialBlyfri gjutna DZR-mässing
AnslutningstypC x MNPT
Max. Tryck395 psi
Utanför Dia.1-1 / 8 "x 1"
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 733-4-LF 2 Union lågt blygjuten brons C x Mnpt | AD3MLR 40F183 733-4-LF 2Gjutbrons med låg blyC x MNPT291 psi-2"-20 grader till 200 grader F.2"2 268 kr
NIBCO 733-4-LF 21/2 Union lågt blygjuten brons C x Mnpt | AD3MMA 40F191 733-4-LF 21/2Gjutbrons med låg blyC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grader till 200 grader F.2.5 "7 541 kr
NIBCO 7334-LF 1/4 Union lågt blygjuten brons C x Mnpt | AD3MPH 40F249 7334-LF 1/4Gjutbrons med låg blyC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 4 "483SEK
NIBCO 7334-LF 3/8 Union Low-lead gjuten brons C x Mnpt | AD3MPJ 40F250 7334-LF 3/8Gjutbrons med låg blyC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 grader till 200 grader F.3 / 8 "457SEK
NIBCO 7333LF-112 Union låggjuten brons C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7 7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader till 200 grader F.1.5 "2 562 kr
NIBCO 7334LF-12 Union Low Lead Cast Brons C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8 7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "407SEK
NIBCO 7334LF-114 Union Low Lead Lead Brons C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader till 200 grader F.1.25 "1 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7334LF-1 Union Blyfri Gjuten Dzr Brass C x Mnpt
1 291 kr /enhet