NIBCO Brons inline kulventil, löd x GHT


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: Uppfyller MSS SP-110 , Kopplingstyp: Löd x GHT , Handtagsmaterial: Förzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd , Typ av handtag: Spak , Slang ID: 3 / 4 " , Max. Tryck: 600 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: Kiselbrons , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
T58570HC 1/2
1 / 2 "766 SEK
A
T58570HC 3/4
3 / 4 "1 099 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?