Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO T58570HC 1/2 brons kulventil löd x Ght 3/4 In | AD4CUQ 41E383

NIBCO T58570HC 1/2 Brons Kulventil Löd x Ght 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD4CUQ Modell: T58570HC 1/2Korsreferens: 41E383
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
ComplianceUppfyller MSS SP-110
AnslutningstypLöd x GHT
Hantera materialFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd
Hantera typSpak
Slang-ID3 / 4 "
Max. Tryck600 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialKiselbrons
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
NIBCO T58570HC 3/4 brons kulventil löd x Ght 3/4 In | AD4CUR 41E384 T58570HC 3/43 / 4 "1 194 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO T58570HC 1/2 Brons Kulventil Löd x Ght 3/4 In
803SEK /enhet