Batterier ingår: Ja , Hjulmaterial: Fenol , Hjulstorlek: 8 "x 3" , Hjultyp: (2) Vridbar, (2) Styv , Färg: Blå , Djup: 77.6875 " , Gaffellängd: 36 " , Gaffelsadelbredd: 8" , Gaffeltjocklek: 1.22 " , Gaffelbredd: 4" , Fork Width Min. O.D.: 8 "till 27" , helsvetsad ram: Ja , Handtagshöjd: 41 1 / 16 " , Handtagslängd: 28.25 " , Handtagsmaterial: Stål , Horisontellt belastningscentrum: 18 " , Material: Stål , Max. Justerbar gaffelbredd: 27 " , Max. Resavstånd: 48 " , Antal hjul: 4 , Operation: Fram- och återgående luft , Bredd: 40 "
Funktioner
- Dessa pallflyttare är utrustade med batterier för sömlös drift.
- De har 2 svängbara och 2 styva fenolhjul för kontrollerad rörlighet.
- Dessa blåfärgade flyttmaskiner är 77.6875 tum djupa och har en gaffellängd på 36 tum.
- De har en helsvetsad stålram som stöder en fram- och återgående luftdrift.
- Dessa pallmaster/servrar kommer med ett stålhandtag för starkt och styvt grepp.
Vanliga frågor
Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en motbalanserad pallmaster/server?
- Se till att den matchar dina belastningskrav.
- Kontrollera gaffellängd, bredd och justerbarhet.
- Kontrollera om den stöder el- eller luftdrift.
- Tänk på typen och storleken på hjulen för manövrerbarhet.
- Leta efter hållbarheten hos rammaterialet.
- Säkerställ ergonomin och kontrollfunktionerna.
- Kontrollera kompatibiliteten med dina pallar.
- Anpassa dig till dina ekonomiska begränsningar.
Hur rengör och underhåller jag Vestil CB-PMPS Series motbalanserade pallmaster/servrar?
- Kontrollera för skador och slitage.
- Håll den fri från smuts och skräp.
- Applicera smörjmedel på rörliga delar.
- Ladda batterierna enligt riktlinjerna.
- Se till att säkerhetsfunktionerna är funktionella.
- Träna på rätt användning.
- Upprätta regelbunden service.
- Föra register för service.
Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa palettmaster/servrar?
- Se till utbildade operatörer.
- Håll dig till viktkapacitet.
- Säkra material ordentligt.
- Håll arbetsytan fri från hinder.
- Kontrollera regelbundet efter skador.
- Känn till och använd stoppreglage.
- Använd skyddsanordningar om sådana finns.
- Följ tillverkarens instruktioner.