Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 600DS 3/8 koppling med stopprot koppar C x C | AC8FHK 39R495

NIBCO 600DS 3/8 koppling med stopp Wrot koppar C x C

Finns i lager
Artikel: AC8FHK Modell: 600DS 3/8Korsreferens: 39R495
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
16SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling med stopp
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck623 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 600RS 1/2 koppling med stopprot koppar C x C | AC8FHD 39R489 600RS 1/2577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "15SEK
NIBCO 600RS 3/4 koppling med stopprot koppar C x C | AC8FHE 39R490 600RS 3/4466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "25SEK
NIBCO 600DS 1/4 koppling med stopprot koppar C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1/4729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "1 / 4 "12SEK
NIBCO 600RS 1 koppling med stopprot koppar C x C | AC8FHG 39R492 600RS 1395 psi @ 200 grader F.1.125 "1"48SEK
NIBCO 600 5/8 koppling med stopprot koppar C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "39SEK
NIBCO 600RS 11/4 koppling med stopprotskoppar C x C | AC8FHQ 39R501 600RS 11/4351 psi @ 200 grader F.1.375 "1.25 "79SEK
NIBCO 600RS 11/2 koppling med stopprot koppar C x C | AC8FHZ 39R509 600RS 11/2577 psi @ 200 grader F.1.625 "1.5 "123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 600DS 3/8 koppling med stopp Wrot koppar C x C
16SEK /enhet