NORD-LOCK Killåsbrickor


Filter
StilModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Rockwell HårdhetStorlekTjocklekPris (ex moms)
A
2711
Delta Protect1"1.1 "Stål1.54 "Min 46 HRC1"0.13 "7 400 SEK
B
2888
Delta ProtectM6871.1 mmStål100Min 46 HRCM689.5 mm6 748 SEK
C
1552
Delta Protect1 1 / 81.24 "Stål1.85Min 46 HRCM300.23 "146 SEK
D
1553
Delta Protect1 1 / 81.24 "Stål2.3Min 46 HRCM300.26 "198 SEK
E
2884
Delta Protect2"2.11 "Stål3.15Min 46 HRC2"0.28 "1 248 SEK
F
1555
Delta Protect1 1 / 41.35 "Stål2.3Min 46 HRCM330.26 "209 SEK
G
1644
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål0.91 "Min 46 HRC9 / 16 "0.13 "2 126 SEK
H
1557
Delta Protect1 3 / 81.47 "Stål2.48Min 46 HRCM360.26 "186 SEK
I
2147
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Stål1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "2 304 SEK
J
2148
Delta Protect1 / 4 "0.28 "Stål0.53 "Min 46 HRC1 / 4 "0.1 "1 707 SEK
K
2191
Delta ProtectM4243.2 mmStål63Min 46 HRC-6.6 mm5 003 SEK
L
2883
Delta ProtectM4849.6 mmStål75mmMin 46 HRC-7 mm1 070 SEK
M
2706
Delta ProtectM2021.4 mmStål39mmMin 46 HRC-3.4 mm7 220 SEK
N
2707
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål1.21 "Min 46 HRC9 / 16 "0.13 "4 103 SEK
O
2714
Delta ProtectM2728.4 mmStål42Min 46 HRC-6.6 mm5 486 SEK
P
2892
Delta ProtectM8588.1 mmStål120Min 46 HRCM859.5 mm7 770 SEK
Q
2893
Delta ProtectM9092.4 mmStål130Min 46 HRCM909.5 mm7 975 SEK
R
2895
Delta ProtectM100103.4 mmStål145Min 46 HRCM1009.5 mm8 400 SEK
S
2709
Delta ProtectM1819.5 mmStål29mmMin 46 HRC-3.4 mm4 211 SEK
T
2713
Delta Protect1 3 / 81.47 "Stål2.17Min 46 HRC1 3 / 8 "0.26 "4 427 SEK
U
2897
Delta ProtectM110113.4 mmStål155Min 46 HRCM1109.5 mm8 792 SEK
V
2789
Delta ProtectM1819.5 mmStål34.5mmMin 46 HRC-3.4 mm6 061 SEK
W
2885
Delta Protect2 1 / 42.33 "Stål3.35Min 46 HRC2 1 / 4 "0.28 "1 129 SEK
L
2150
Delta Protect3 / 4 "0.79 "Stål1.21 "Min 46 HRC3 / 4 "0.13 "4 420 SEK
X
1218
Delta Protect#100.21 "Stål0.43 "Min 46 HRC-0.07 "2 046 SEK
Y
1529
Delta Protect7 / 16 "0.45 "Stål0.73 "Min 46 HRCM110.1 "252 SEK
Z
2806
Delta Protect1 1 / 21.59 "Stål2.3Min 46 HRC1 1/2 lbs.0.26 "4 580 SEK
A1
2742
Delta Protect1 1 / 41.35 "Stål2.3Min 46 HRC1 1/4 lbs.0.26 "4 689 SEK
B1
1531
Delta ProtectM120.51 "Stål1"Min 46 HRC-0.13 "288 SEK
C1
2730
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Stål1.65Min 46 HRC7 / 8 "0.18 "5 477 SEK
D1
2727
Delta Protect1"1.1 "Stål1.91 "Min 46 HRC1"0.18 "6 536 SEK
E1
2724
Delta Protect1 1 / 81.24 "Stål2.3Min 46 HRC1 1 / 8 "0.26 "4 549 SEK
F1
1515
Delta Protect#80.17 "Stål0.3 "Min 46 HRCM40.07 "241 SEK
G1
1533
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Stål1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "266 SEK
H1
2896
Delta ProtectM105108.4 mmStål150Min 46 HRCM1059.5 mm8 589 SEK
I1
1535
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Stål1.21 "Min 46 HRCM140.13 "199 SEK
J1
1537
Delta Protect5 / 8 "0.67 "Stål1.21 "Min 46 HRCM160.13 "210 SEK
K1
1538
Delta ProtectM180.77 "Stål1.14Min 46 HRC-0.13 "191 SEK
L1
1539
Delta ProtectM180.77 "Stål1.36 "Min 46 HRC-0.13 "140 SEK
M1
1540
Delta Protect3 / 4 "0.79 "Stål1.21 "Min 46 HRC3 / 4 "0.13 "210 SEK
N1
1542
Delta ProtectM200.84 "Stål1.21 "Min 46 HRC-0.13 "206 SEK
O1
1547
Delta ProtectM241.0 "Stål1.91 "Min 46 HRC-0.18 "295 SEK
P1
2882
Delta Protect1 3 / 41.82 "Stål2.76Min 46 HRC1 3 / 4 "0.28 "1 097 SEK
Q1
2899
Delta ProtectM120123.4 mmStål170Min 46 HRCM1209.5 mm9 223 SEK
R1
2717
Delta Protect1 1 / 41.35 "Stål1.91 "Min 46 HRC1 1/4 lbs.0.26 "3 480 SEK
S1
2898
Delta ProtectM115118.4 mmStål165Min 46 HRCM1159.5 mm9 025 SEK
T1
1524
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Stål0.65 "Min 46 HRCM80.1 "275 SEK
U1
1550
Delta ProtectM271.12 "Stål1.65Min 46 HRC-0.26 "130 SEK
V1
2804
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Stål1.36 "Min 46 HRC7 / 8 "0.13 "5 084 SEK
W1
2146
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Stål0.77 "Min 46 HRC1 / 2 "0.1 "3 183 SEK
X1
1558
Delta Protect1 1 / 21.59 "Stål2.3Min 46 HRCM390.26 "211 SEK
Y1
1646
Delta Protect5 / 8 "0.67 "Stål1.21 "Min 46 HRC5 / 8 "0.13 "4 429 SEK
Z1
1556
Delta Protect1 3 / 81.47 "Stål2.17Min 46 HRCM360.26 "202 SEK
A2
2886
Delta ProtectM6063.1 mmStål90Min 46 HRCM607 mm1 152 SEK
B2
1554
Delta Protect1 1 / 41.35 "Stål1.91 "Min 46 HRCM330.23 "164 SEK
C2
2887
Delta Protect2 1 / 22.64 "Stål3.74Min 46 HRC2 1/2 lbs.0.28 "1 212 SEK
D2
2890
Delta Protect3"3.11 "Stål4.33Min 46 HRC3"0.37 "7 630 SEK
E2
1236
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Stål0.65 "Min 46 HRC5 / 16 "0.1 "1 936 SEK
F2
1518
Delta Protect#100.21 "Stål0.43 "Min 46 HRCM50.07 "235 SEK
G2
1517
Delta Protect#100.21 "Stål0.35 "Min 46 HRCM50.07 "243 SEK
H2
1516
Delta Protect#80.17 "Stål0.35 "Min 46 HRCM40.07 "237 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?