GUARDAIR Vakuumslangar


Filter
Höjd: 2.8 " , Bredd: 2.8 "
StilModellFärgSlang Dia.SlanglängdMaterialPris (ex moms)
A
MM245
----1 526 SEK
B
N67020
Svart2"20ft.Vinyl1 263 SEK
C
N69110
Grå1.5 "10ft.Nylon406 SEK

Vakuumslangar

Guardair vakuumslangar fästs med kompatibla vakuumanordningar för att suga ut damm och skräp från svåråtkomliga områden. Dessa slangar har förstärkt polyetenkonstruktion för att ge nötningsbeständig yttre och släta inre ytor för maximalt luftflöde. De innehåller två PVC-ändmanschetter för enkel installation och finns i längder från 10 till 20 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?